シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
用途園芸鋏
全長(mm)約165
刃長(mm)40
切断能力(mm)(生木)5
仕様刃部:SK-5
質量(g)約67
使用目的園芸鋏
材質(ハンドル部)PP・TPR
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。
全長(mm)170
刃長(mm)45
切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2
材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン
質量(g)58
使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
バルコニー周りでの作業に便利な園芸用はさみ。使いやすいグリップ。2段階の開口幅。片手でロック可能
用途バルコニーでの花やハーブ、小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/作業/バルコニー周り/シティガーデニング/GARDENAバルコニー鋏/園芸用はさみ/開口幅/ステンレス製/グリップオプション/耐久性/ハーブ/バルコニーガーデニング/段階/最適/鉢植え/小枝/世話/花/刃
材質プラスチック、ステンレス
質量(g)185
使用目的バルコニーでの花やハーブ、小枝の切断に
切断対象バルコニーでの花やハーブ、小枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×6.4×2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード