28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。 材質コンクリート 質量(kg)5.3 タイプストレート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
1セット(2個)ほか
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール4個組み合わせると円形の花壇や、またストレートとアールを組み合わせて楕円形の花壇など、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。 材質コンクリート 質量(kg)5.3 タイプアール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×59×150
1セット(2個)ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50 使用量1m2敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花壇の縁をシックに彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) ブラウン
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。 材質粘土と土
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作りたい花壇に合わせて、横一列、直角にジョイントしてアレンジ。 簡単に花壇が作れる土に差し込むタイプ。 高さ18cmの深型だから、背の高い植物や垂下性植物を使った花壇に最適です。 土圧に強く、土漏れがしにくい構造です。 レンガ調と丸太調のデザインで、自然素材に近い雰囲気が作り出せます。
材質ポリプロピレン 寸法(縦×横×高さH)(cm)3.5×45×31.5
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亀井製陶エコブリックスクラッチ
エコ商品
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×98×50 使用の目安1(mm2)敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質粘土 質量(kg)約0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×50
1セット(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

軽量で簡単に設置できます。 落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。 中が空洞で軽めの設計になっています。 根元部分を土に埋めて固定してください。 安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め 材質ポリプロピレン・ポリエチレン
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール
用途花壇のエッジ造りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 花壇 エッジ エッジングロール 植物 材質高品質プラスチック 厚さ(mm)1 質量(kg)1.1 グリーン 長さ(m)9 高さ(cm)20
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

COLLEND(コレンド)ガーデンゲート
ガレージ前や庭など私有地の境界に設置できるおしゃれなゲート。アレンジ次第でウェルカムボードとしても使用可能。
材質スチール(三価クロメート) 寸法(mm)337×437×616 質量(kg)約2.2 ブラック 耐荷重(kg)1
1個(1個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

樹脂が芯まで詰まっています。 耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、花壇や仕切りに トラスコ品番134-7440 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 質量(kg)2.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×300×65
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150 長さ(m)1.5 高さ(mm)400 材質ポリエチレン 質量(kg)12
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

透水性を持った、インターロッキングです。 玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。 色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に 材質コンクリート 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラワーエッジと合わせると統一感が出せます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。 質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×150
1セット(2個)ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様丸みのあるタンブル加工 材質粘土 質量(kg)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×64×45
1セット(10個)
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大和プラスチックレンガプランター
容量(L)114 グレー 規格(型)82型 寸法A(mm)820 寸法B(mm)410 寸法C(mm)400 適合鉢10号鉢×2個
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭光物産赤レンガ
材質粘土と土 質量(kg)約2.5 タイプ基本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×60 使用の目安1m2敷くのに約48個必要
1セット(8個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

花壇周辺などの土の地面に挿すだけで簡単に設置できる簡易タイプのガーデンフェンスです。レンガ風で花壇がオシャレに映え、お庭の印象がグレードアップ!。連結可能で安定感があります。軽量タイプで持ち運びや作業がラクラクです。花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適です。
用途園芸、ガーデニングに 材質PP 厚さ(mm)22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×22 高さ(cm)【地面に挿さる部分(地下部)】13.5 質量(g/枚)330
1セット(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。 セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ 成分有機酸、分解促進剤、安定化剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。 使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります) 落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。
用途レンガや花壇ブロックに。 トラスコ品番368-2894 材質水性ポリエチレン樹脂 使用温度範囲(℃)5~30 容量(g)700 可使時間(分)10 粘度(mPa・s)100000 危険物の類別非危険物
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。 ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。 一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。 一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。 溶剤を使用していないので安全です。 毒性・引火性がありません。
用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。 トラスコ品番368-2895 材質水性ポリエチレン樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)5~30 容量(g)350 可使時間(分)10 粘度(mPa・s)150000 危険物の類別非危険物
1本
969 税込1,066
当日出荷

置くだけでレンガ花壇♪。。レンガの手作り花壇って素敵!でも本物のレンガで一から作るのは一苦労。リアルなレンガ調プランターなら、簡単にレンガ造りの雰囲気を味わえます。。なかなかホームセンターでは見つからない商品なので、ガーデニングをおしゃれに楽しみたいご近所さんの間で話題になりそうです。お庭はもちろん、ウッドデッキやマンションのベランダのような、 土のない場所でも大活躍しますよ。。レンガ調プランターってこんなにすごい!。・本物のレンガで花壇を作るより簡単、お安い。・プラスチック製に比べて高級感がある。・陶器の鉢より衝撃に強く、耐久性に優れ、お手入れ簡単。 鉢カバーとしても使える。・土のない場所でも設置できる。 レンガ調はどんな植物、外壁とも好相性。etc...
用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。 材質酸化マグネシウム マルチブラウン 仕上ステイン系塗装
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性ブロックステイン アサヒペン 動画あり
ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 日光や雨に強く耐候性が優れています。 防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など 塗膜状態半透明 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、防藻、耐候性 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.5L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

2色のブロックでおしゃれに庭を演出できます。 少し硬い土では木槌で叩いて差し込み、柔らかい土では手で差し込めます 今までは廃棄していたプラスチックを再利用してSDGsに配慮した商品です。
用途花の周りを囲んで簡単でおしゃれな花壇を作ることができます。 小さなレンガをイメージするデザインでお花を引き立てます。 材質再生PP樹脂
1個(24個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)