14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。 ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
1巻(20m)ほか
4,790 税込5,269
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロアリ退治の3つの成分が効果を発揮し、速効と持続のダブルの効果で、シロアリの駆除と侵入防止に使用できます。家や花壇の周囲に散布して侵入を防ぎます。
質量(g)660 備考生活害虫防除剤協議会登録 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×236×62 RoHS指令(10物質対応)対応 剤形粉剤
1本(600g)
539 税込593
当日出荷

土に差し込むだけで簡単に畑や花壇が作れるガーデニング用土留め土に差し込むだけで、簡単に花壇や畑が作れます。 庭の仕切りとしても。横一列に、直角に、使いたい大きさに合わせてジョイントできます。簡易ロック付きでしっかり接続。 エクステリアになじみやすい石積み調のデザイン。
材質ポリプロピレン ダークブラウン 質量(g)439 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×30×395 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)265 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×385 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)255 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×115×400 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)340 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×440 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)320 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×410 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯します。 ・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法 ・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様 ・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します ・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。
用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などに セット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約450(本体) 電圧(V)3.7 消費電力(W)3 全光束(Lm)最大320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100 発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K) バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah 使用環境温度(℃)-10~50 防塵防水性能IP65(生活防水仕様) 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります) 充電方式ソーラー充電 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×128 調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します) 照射範囲360° 点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯) 演色指数(Ra)>85 点灯時間(時間)約10-12
1セット
7,298 税込8,028
4日以内出荷

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック 質量(g)305 電源ソーラーパワー(アモルファス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×415 機能防雨構造 使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)7
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

イノベックス(ダイオ化成)キワ押さえプレート
防草シート設置の際、花壇や塀、壁際、ウッドデッキなどのキワ部分をキレイに仕上げるためのプレートとピンのセット。 このプレート6枚で約1m分の距離へ設置できますが、プレートの設置間隔を広げる事でさらに長い距離に使用する事も出来ます。
用途庭や花壇のキワ、壁際、ウッドデッキの柱周りに。 キワをしっかり押さえて防草シートをキレイに仕上げます。 セット内容プレート6枚(16.5cm)、ピン12本(15cm)、連続使用:1m 材質プレート:ポリエチレンピン:ポリカABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
788 税込867
当日出荷

刺激を与える辛み成分配合でモグラ、ヘビの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎますニオイによる忌避のため、死骸を処理する必要がありません家まわり、庭、花壇まわりなどに持続期間は約1ヶ月です。(散布場所や天候、温度条件によって異なります)非農耕地用粒タイプ
成分フェンプロパトリン、木酢液、徳署忌避成分 容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1000g)
1,190 税込1,309
7日以内出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

イノベックス(ダイオ化成)ワイルドガードネット 25ミリ目
エコ商品
太糸を使用のご自宅・菜園の簡易フェンス用ネット。
用途手軽に使える簡易フェンスネット。通常のタイプより太い糸を使用しています。 景観に馴染みやすいブラックカラー! 住宅周り、花壇、家庭菜園の犬猫防止に最適。 軒下やベランダのハト、スズメよけや庭の果樹への鳥よけにも。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性ブロックステイン アサヒペン 動画あり
ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 日光や雨に強く耐候性が優れています。 防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など 塗膜状態半透明 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、防藻、耐候性 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.5L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)