髪や肌に、ふんわり微細ミストを採用しています。
スプレーするだけで、有害物質(花粉PM2.5ウイルスハウスダスト)をよせつけません。
お肌のためによく使われる、保湿成分を4種(ヒアルロン酸セラミド、プラセンタ、アルガンオイル)も配合しています。
天然ローズゼラニウム水配合だから、やさしく香ります。
髪や肌に1日1回スプレーするだけです。気になったら重ねづけもできます。
花粉、PM2.5、ウィルス、ハウスダストなどの有害物質の身体への付着を防ぎ、目、鼻、口からの侵入を予防します。
適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地です。
メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。
皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。
スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。
※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【使用の目安】
1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。
【使い方&効果のしくみ】本品は医薬品ではありません。
1)目と口を閉じ、20cm程度離したところから適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。
2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。
3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(花粉、PM2.5、ウイルス、ハウスダスト)をよせつけません。
花粉・PM2.5・ウィルス・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。
侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
【このような時に使用してください】
外出前、外出先で ・花粉やホコリで不快感の気になる時に
成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール
トラスコ品番854-9852
タイプスプレー
シリーズアレルブロック
使用の目安1日1回
香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合
1個(75mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
お部屋まるごとハウスダスト・花粉予防空間に。ハウスダスト・花粉を無力化(落下促進、舞い散り防止による効果)して吸入リスクを防ぎます。全てのマモルーム器具で使用可能。ハウスダスト(ダニのフン、PM2.5、カビ)
呼吸に合わせて空気弁が作動する高性能マスクです
気密性が高く、呼吸が楽なので長時間での作業にオススメです
耳掛け式ではなく頭掛け式なので耳が痛くならずに着用して頂けます
用途大工作業や園芸作業、花粉防止対策に
仕様逆止弁付
材質不織布
質量(g)55
1パック(2枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。
使用可能回数約120
仕様効果持続時間:4時間/回30日分(塗布想定回数:3~5回/日)
質量(g)32
容量(g)5
イオンの力でウイルスや花粉を反発・吸着し、鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。メイクの上からでも使える。アルコールフリー
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。
繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。
携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン
花粉対策
構造3層
質量(g)9
付属品専用携帯ケース付
材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)23
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色黒色
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.60
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
全長(mm)180
刃長(mm)70
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
上から下から横から360°花粉をブロック。
ブルーライト約50%カット。
UV99.9%ブロック。
形状二眼型
機能UVカット
材質ポリカーボネート
規格耐衝撃安全 米国耐衝撃性規格(ANSI Z80.3:2010)適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
浮遊アレル物質(花粉・ハウスダスト)をカットして、快適空間を創ります。
おやすみ前にシュッとすれば、寝苦しい夜も快適に。
人体・ペットにも安全です。
ソファ・布団・カーペットなどにも安心してお使いいただけます。
用途就寝時のお部屋全体に 布団や枕に 外出時はマスクに 空間噴霧でアレルゲン対策に 超音波加湿器で快適空間に
成分次亜塩素酸ナトリウム+純水
液性弱アルカリ性
使用場所部屋
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
食品由来成分「ポリリジン」がイオンの力で。花粉・PM2.5・ウイルスをブロック!!※。0ヵ月からお肌に使える ベビーバリアシリーズ 。<イオンガード ベビーバリアミスト 50mlの特長>。顔や肌、また洋服・ベビーカーなど広い範囲に使いやすいスプレータイプ。トウモロコシ由来のポリリジンによる透明ベールで包みます。食品に使われる成分だけでできています。アルコールフリーなので新生児から大人までお使いいただけます。低刺激・弱酸性・無添加(アルコール、パラベン、着色料、香料)。皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。)。※花粉・PM2.5・ウイルスの侵入を完全に防ぐものではありません。※本品の使用とあわせて、手洗いなどの対策をおこなうとより効果的です。<効果のメカニズム>。陽イオン性のポリマーであるポリリジン配合。ポリリジンによる透明ベールで。花粉・PM2.5などの微粒子の付着を抑制します。<ご使用方法>。15cm程度離して、お肌に適量をスプレーしてください。お顔に使用する場合は、適量を手に取り塗り広げてください。お顔へは他の部位で試してからお使いください。服やベビーカーにもお使いいただけます。<ご使用の目安>。1日1回*、1か所あたり1プッシュを目安にお使いください。*ご使用環境により異なります。*汗をかいたり、タオルで拭いた後などは塗りなおすことをおすすめします。*何回でもお使いいただけます。
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
1日1回、顔や髪などにスプレーするだけで、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの身体への付着を防ぎ、目、鼻、口への侵入を予防します。
メイクの上から使えます。衣類にも使えます。
お肌にやさしいヒアルロン酸&セラミド配合。
お子様にもやさしい低刺激タイプ(無香料、無着色)です。
3歳くらいからご使用頂けます。
【効果のしくみ】
(使用前)花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストは静電気で身体に引きよせられます。
(使用後)スプレーすることで静電気の発生を防ぎ、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストをよせつけません。
皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
本品は医薬品ではありません。
花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
用途顔や髪などに対して20cm程度離し、適量(約3秒)を全体に広がるようにスプレーしてください。
目と口を閉じてご使用ください。吸入しないように注意してください。
メイクをしている場合、メイクの上からご使用ください。
お子様の顔に使用する場合は、目と口を閉じさせた状態でスプレーしてください。お子様が吸い込まないように注意してください。
スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。
※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【使用の目安】
1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。
【このような時に使用してください】
外出前、外出先で・花粉やホコリで不快感の気になる時に
タイプスプレー
トラスコ品番828-7502
1個(75mL)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
アルコールフリー。イオンの力でウイルスを反発、吸着し、髪への付着や鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。
使用可能回数300
1本(120mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。
メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。
メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。
紫外線を99%カット。
材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット
材質プラスチック
寸法(mm)155×160×50
質量(g)29
アズワン品番64-9374-04
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鼻血のお手当てや、花粉時の鼻水などに。脱脂綿を棒状に加工し繊維が残らないから安心です。
混率(%)綿100
プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。
用途プッシュ式レジスター用のフィルター
材質ポリエステル、モダアクリル
色白
捕集効率(%)0.73
アルコールフリー。イオンの力でウイルスを反発、吸着し、髪への付着や鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。
使用可能回数160
1個(65mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。シリコンカバーがフード全体を覆う形状のため、安全に使用できます。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
仕様●レンズ:透明UVカット(4カーブ)●重量: 55g(本体23g)●サイズ:52□17-135〇29.5(外寸142mm、内寸136mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)
ホコリや花粉を気にせず換気ができる!空気中のホコリや花粉などをキャッチする網戸用フィルターです。お得な2枚入りです。
用途空気中のホコリや花粉などをキャッチする網戸用フィルターです。 。ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、網戸のお掃除の手間を軽減できます。 。お得な2枚入りです。 。不織布フィルターが、ホコリや花粉などをしっかりキャッチします。 。花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。 。抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、網戸枠のサイズに合わせて取り付けることができます。 。※網戸枠の縦幅が2m、横幅1mを超える網戸には対応しません。 。網戸枠に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。 。交換の目安は約1カ月です。 。※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。 。面ファスナーは合計20枚入っており、網戸枠のサイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。
セット内容不織布フィルター×2、面ファスナー×20
材質不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)【フィルター】約2000×1000
対応インチサイズ網戸枠のサイズ:縦2m×横1m以内
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌々日出荷
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル
付属品排気管
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)15.4
消費電力(W)900
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:3
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。コンパクトなので場所を選ばず設置可能。自動・乾燥・除菌の3種類の運転モード。運転状況を緑・赤・青のLEDライトで区別可能。誤作動防止機能搭載。タッチパネルで操作も簡単。【自動運転モード】乾燥を行い運転終了前の10分間はUV除菌運転を行います。【乾燥運転モード】UV除菌は行わず乾燥のみを行います。【UV除菌モード】UV除菌を行います。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:1~2枚、ベビー服の場合:1~2枚、ハンカチの場合:3~4枚、よだれかけの場合:3~4枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)2.2
消費電力(W)220
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:0.8
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×29.8
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。
トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂
捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。
フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂
捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。
フード付き構造で外部からの侵入を防止します。
従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。
メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。
紫外線を99%カット。
材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
本製品は医療機器ではありません。
仕様フード付き、紫外線カット
材質プラスチック
寸法(mm)148×155×43
質量(g)28
アズワン品番64-9374-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
目を覆って飛沫や紫外線対策に役立つ防曇グラス。裸眼や眼鏡の上からでも掛けられるので、紫外線やブルーライトカットで目を守り、お肌のシミなどを予防し老化防止に。フレーム上部の空気穴でムレにくく、レンズにも曇り止め加工してあり、マスクをしていても曇りません。柔らかいシリコン製の鼻・耳パッド。レンズだけでなくフレームも紫外線カット・ブルーライトカット仕様。飛沫対策にも。フレームは折れにくい素材で丈夫で長持ち。手作業で1つずつ丁寧に仕上げた安心の日本製。メガネ拭きとしても使えるソフトケース付き。花粉・飛沫・ほこり・紫外線・ブルーライト。UVカット率約99%※(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ。ブルーライトカット率約33%※(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ
付属品ソフトケース兼メガネ拭き
材質ポリカーボネイト
質量(g)(約)35
機能曇り止め付き、鼻パッド付き、耳パッド付き、ベンチレーション付き
紫外線遮断率(%)約99以上
ブルーライトカット率約33%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)使用時:(約)16×16×4.8、折りたたみ時:(約)16×6×4.8
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。
メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。
メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。
紫外線を99%カット。
材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット
材質プラスチック
寸法(mm)155×160×50
質量(g)29
アズワン品番64-9374-03
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メガネの上から掛けられる花粉防止メガネです。見た目もスマートなデザインです。
形状二眼型
機能(レンズ)UVカット
材質フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート
寸法(mm)166×152×147
質量(g)36
奥行(mm)147
レンズ色クリア
寸法A(mm)64
寸法D(mm)42
寸法B(mm)13
寸法C(mm)140
外寸(mm)152
フレーム色ライトブラウン
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
【190×90mm】【ゆったり大きめサイズ】
ふつうサイズより幅が約1.5倍UPしたゆったり大きめサイズです。
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
対象花粉・ウイルス
【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。
用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。
材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン
タイプ平ゴム
対象ウイルス、PM2.5、花粉
【145×90mm】【小さめサイズ】
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン
対象花粉・ウイルス
防虫・花粉対策ができ、40mm厚のビッグフィルターが外部の音を軽減。
用途減音効果・花粉軽減、捕集効率:82.2%(JIS11種)
仕様水洗い:可
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)40
入数(枚)10入
1ケース(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入
モノタロウ
¥399
税込¥439
【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。
用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。
材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン
タイプ平ゴム
対象ウイルス、PM2.5、花粉
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ