「花麩」の検索結果
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
歯ごたえがしっかりした肉厚のわかめです。使いやすいチャック付き。
保存環境常温
1袋
¥539
税込¥582
8日以内出荷
焼津産かつお節粉末を使用し、風味と旨味、みそのコクが楽しめる即席みそ汁。ほうれん草の具材でお楽しみください。
寸法(mm)200×150×20
質量(g)59
原材料調味みそ[米みそ(大豆を含む)、食塩、たん白加水分解物、かつお節エキス、砂糖、かつお節粉末(焼津産)、そうだかつお節粉末/調味料(アミノ酸等)]、乾燥具[ほうれん草、わかめ、麩(小麦を含む)]
アレルギー小麦・大豆
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:21kcal、脂質:0.6g、食塩相当量:2.0g、たん白質:1.6g、炭水化物:2.4g
1ケース(45.3g×10個)
¥1,398
税込¥1,510
4日以内出荷
サイズやデザインを豊富に品揃え
用途ふすまの引き手交換に
付属品引手釘5本
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パイプ式ファイル
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。
差替え全面背見出し。
サイズA4
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール
幅(mm)243
高さ(mm)307
穴数2穴
穴間隔(mm)80
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。
仕様コンプレッサードレンなど
使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出自然落下
最大流量(L/min)(ANR)0.08
接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター
オートドレン仕様オートドレン
処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
こんなお得な商品も!

パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
サイズA4S
タイプタテ型
開閉両開き
工具や部品、カー用品、レジャー用品の収納、長靴入れなどに最適なトレー。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.47
外寸(mm)320×470×115
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
わかめみそ汁11食、しじみみそ汁8食、あさりみそ汁2食入りが入ったアソートタイプです。
3種類の本格みそ汁を手軽に味わうことができます。
栄養成分わかめみそ汁(1食18g当たり)エネルギー12kcal たんぱく質0.6g 脂質0.04g 炭水化物2.3g 食塩相当量2.5gしじみみそ汁(1食19g当たり)エネルギー12kcal たんぱく質0.6g 脂質0.04g 炭水化物2.3g 食塩相当量2.5gあさりみそ汁(1食19g当たり)エネルギー12kcal たんぱく質0.6g 脂質0.04g 炭水化物2.3g 食塩相当量2.5g
淡色系米みそをかつおだしベースで調味加工し、わかめを練り込んだ即席生みそ汁。さっぱりとしたみそにわかめの風味が食欲をそそります。
原材料米みそ、わかめ、食塩、たん白加水分解物、かつおエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
アレルギー大豆
栄養成分(1食14g当たり)エネルギー23kcal たんぱく質1.4g 脂質0.7g 炭水化物2.8g 食塩相当量1.4g
1冊
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
即席みそ汁「あさげ」「ひるげ」「ゆうげ」3種の詰め合わせです。
用途即席みそ汁「あさげ」「ひるげ」「ゆうげ」3種の詰め合わせです。フリーズドライのみそを使用した粉末タイプなので、サッとお椀に空けられて、お湯を注げばすぐに溶けてみその豊かな香りが広がります。
セット内容278.8g(30袋入) あさげ 9.4g×16袋、ひるげ 9g×6袋、ゆうげ 9.3g×8袋
原材料あさげ:米みそ(大豆を含む)、わかめ、ふ(小麦を含む)、鰹節粉、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、クエン酸ひるげ:豆みそ(大豆を含む)、わかめ、ふ(小麦を含む)、鰹節粉、乾燥ねぎ、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、クエン酸ゆうげ:米みそ(大豆を含む)、わかめ、鰹節粉、ふ(小麦を含む)、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、クエン酸
栄養成分あさげ:エネルギー32kcal たんぱく質2.8g 脂質0.8g 炭水化物3.5g 食塩相当量2.0gひるげ:エネルギー32kcal たんぱく質3.0g 脂質1.0g 炭水化物2.6g ナトリウム1.8gゆうげ:エネルギー32kcal たんぱく質2.8g 脂質0.7g 炭水化物3.4g ナトリウム1.9g