8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 形式ゲル状
1個(158g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。型番:D222の詰替用。無香タイプ。60日間持続性能
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個 質量(g)10 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
1個(8g)
549 税込604
当日出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。 ※動力噴霧器など細かいミストを出せる機材が効果的です。
用途20倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10L)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭 シリーズドクターデオ 香り無香タイプ 液性中性 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式ハンドスプレー
1本(250mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。エアコンの風にのせて菌・悪臭・ウイルスを除去。無香タイプ。60日間持続性能。詰替あります。型番:D223。クリップはエアコンフィンにやさしい「やわらかタイプ」を採用
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容クリップ、除菌消臭ゲル錠剤×各1個 ブラック 質量(g)24 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)42×39×42 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
1個(8g)
859 税込945
当日出荷

サニトークは主成分に微量の安定化二酸化塩素を使用した業務用の除菌消臭液です。用途に応じ速効または遅効特性の使い分けなど、除菌消毒消臭効果を発揮し様々な分野でご使用いただけます。 サニトークをシュシュとひとふり。臭いを元からなくします。
商品タイプ本体 仕様スプレーガン その他臭いが消えなければ使用した後でも返品して頂いて結構です。 安全性サニトークは不快な刺激臭や塩素ガスの発生あるいはトリハロメタンやダイオキシン類などの発ガン性物質をほとんど生成しません。また特異的な殺菌機序を有し、現在までに耐性菌産生の報告は無く従来の消毒液に比較しても安心してお使い頂けます。WHOは安定化二酸化塩素を安全性A1にランク付けし、日本でも小麦粉の漂白やプールの殺菌剤として認可されるなど安全を保証しています。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ピース&キューズG2TAMα PLUS 18Lソフトタンク
エコ商品
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途18L大容量業務用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(18L×1本)
28,980 税込31,878
7日以内出荷