34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等 液性中性 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物 適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量(目安)400mL/約4~8m2 使用場所屋外専用 繰り返し・詰め替え対応
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 成分脂肪酸類 散布面積(m2)27~53(約8~16坪) RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
899 税込989
当日出荷

レインボー薬品コケとーる泡スプレー
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。 使用場所外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
839 税込923
5日以内出荷

まきやすいシャワータイプのコケ駆除剤で、そのままコケに散布するだけです。玄関周りなど広範囲のコケに最適です。
剤形シャワー剤 適合雑草ゼニゴケ 成分陽イオン界面活性剤、銅化合物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。 速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。 成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。
用途ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。 10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。 または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。 剤形水和剤 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 適合雑草ゼニゴケ 成分酢酸 散布面積(m2)約3.3用(1坪用) RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)74×26×116 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(25g×2包)
519 税込571
当日出荷

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。 無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。 塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。 物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。 浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。" 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐候 無色透明 主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。 主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁 使用場所屋外用 特性防水、耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。 銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材 適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 液性中性 使用場所屋外
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等 使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。 標準使用量5~10m2/L RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コケそうじは、天然原料から生まれた、農薬成分、化学合成物質ゼロのコケ駆除剤です。 コケ全般に効果を発揮します。(ゼニゴケを除く) イシクラゲにも効果を発揮し、驚異のパワーで駆除します。 20倍希釈用。
用途コケ駆除用 タイプ濃縮液 成分グレープフルーツ種子抽出物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の石材・コンクリートなどに生える美観を損なう青ゴケの除去剤です 水洗いや洗剤でも落ちない青ゴケをスプレーするだけで綺麗に除去できます こする必要がないので、対象物の表面を損傷させません 対象に直接スプレーを十分湿るまでかけてください 初期のコケに対しては、翌日に効果を現します 頑固な汚れや気象条件により除去日数は異なります 雨天時は効果が薄れます 厚く付着している所には繰返し散布することにより効果を発揮します 地衣植物は効果が現れ始めたころに下記のどちらかを行ってください ・ブラシで取り除く ・自然に枯れるのを待つ
適合場所屋外専用 外壁・ベランダ・墓石・ブロック塀・門柱・駐車場等 適合雑草アオゴケ 成分塩化アルキルジメチルペンジルアンモニウム・銅化合物・防錆剤 適合作物外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・踏み石・墓石等、建造物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(4L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼニゴケ・藻類の専用除草剤。
剤形水和剤 適合場所コケが生えた場所 保管環境密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。 性状黄赤色水和性粉末 農林水産省登録第(号)13870 毒劇区分普通物 成分ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 25.0% 農耕地/非農耕地非農耕地用
1セット(2g×10袋)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨチューコケクリン 400ml
コケ・カビの駆除(防除)剤。スプレーするだけで外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等の建物についたコケ、カビ、地衣植物を除去します。コケ、カビが発生する前に使用すると予防効果も期待できます。
用途コケ・カビの駆除・防除に。 適合場所外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等 寸法(mm)95×60×205 質量(kg)0.4 容量(mL)400 原材料塩化ベンザルコニウム・防カビ剤 適合雑草コケ 剤形スプレー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個
699 税込769
3日以内出荷

高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 長さ(m)100 材質オレフィン系樹脂 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿地帯に生えた水苔を採集し、乾燥した後で圧縮梱包したもの。 シンビ・洋ラン等の植え替えや、取り木・接木時の発根部分の乾燥防止と保護用に。
適合作物シンビ・洋ラン 仕様軽い素材 容量(L)2 寸法(縦×横×高さH)(cm)27×23×5
1袋(2L)
549 税込604
当日出荷

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
用途ビル・住宅などの外壁の汚れ、モルタル、テラゾウ、テント、カンバン 使用場所外壁 成分成分:アルキルジメチルアンモニウム塩・キレート剤 タイプ液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262 液性中性 使用の目安1m2に対して8-10ml 原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

グレープフルーツ種子抽出物で、しつこいコケを素早く消します。 外壁などに染みついた頑固なコケにスプレーするだけ! コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。 化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。 コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。 石垣や墓石などに着くコケ状のシミ=地衣類に対しても駆除効果を発揮します。 水を吸うとゼリー状となり、乾燥するとノリ・ワカメ状になる厄介なイシクラゲ(ネンジュモ)に対しても駆除効果を発揮します。
用途敷地内のコケに。タイル外壁のコケに。コンクリートのコケに。 使用方法1.消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。2.数時間から2日後にはコケが消え始めます。変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。3.数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。 原材料グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 適合作物コケ全般 適合雑草コケ全般(ゼニゴケを除く)、イシクラゲ、地衣類 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止 塗布面積(m2/缶)70~120 硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 水苔(NZ産AAA)
環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】。・NZ産のグレードAAAを原料で使用。・清潔で吸水性、保水性、排水性に優れています。・保温性が高く、乾燥防止にも優れています。・洋ラン類の植え替え、植え込み、オモト・山野草の鉢土乾燥防止としても使用できます。
用途水苔 形状固形 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×222 原材料水苔
1個(1L)
549 税込604
3日以内出荷

微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。) つや消しクリア 主な用途屋内木部/屋外木部 使用場所屋内・屋外 特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐 標準塗布量150ml/m2 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土づくりと発根促進に!! 理想的な床土、耕土。 健苗・発根生育測深。 良品質の増収。
用途粘質土壌の改良、速成床土、ねり床、播種、さし木、さし芽、移植、定植、苗代、田植前、水稲倒伏防止、根回し、鉢もの園芸、家庭菜園、ゴルフ場、芝地、苔地、公園、庭園、街路樹等緑化工事、中耕できない各種の栽培 使用方法粘土質の庭や畑の土壌改良におすすめ。EB-a は、散布すると、瞬時に土壌を団粒構造にし、作物の生育に適した土に生まれ変わらせる土壌改良材です。植物の根が健全に育つには、水や養分を豊富に蓄えられ、根のはりも良くなる団粒構造の土にすることが重要です。EB-aは、土の水はけ改善、通気性改善、保肥力改善に最適です。しかも水に薄めて撒くだけなので、とっても簡単に使えます。 pH5~7 性状透明液体
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷

高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 材質オレフィン系樹脂 シルバー 長さ(m)100 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マットの乾燥、昆虫の足場・隠れ家に。天然素材(水苔)を使用しています。水ゴケの細胞は、スポンジに似た構造になっており、昆虫達のオシッコなどを吸収しやすく、臭いを抑えます。ケース内の湿度保持や、昆虫マットの乾燥抑制になり、飼育に適した環境を作ります。また昆虫達のカクレガになったり、足場となり転倒予防になります。カブト・クワガタ虫の転倒防止や隠れ家としても役立ちます。
材質水苔 対象生体:カブトムシ・クワガタムシ
1袋
299 税込329
4日以内出荷

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
バッテリー電圧(V)18 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)ナイロン 使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah) 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380 商品タイプ本体、バッテリーセット 機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ 1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah) 回転数(min-1[回/分])2300 -2800
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー 材質66ナイロン防カビ・抗菌 水色 規格標準グレード(屋内使用) 温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2相当 特性難燃
1袋
599 税込659
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道路の継ぎ目や壁の端などの狭いスペースの雑草や苔の除去に。両側研磨の刃により、草、苔、雑草を効果的に除去し、敷石の継ぎ目や壁の端をきれいに維持。すべてのコンビシステムの柄に対応、柄の軟質プラスチック製のネジを緩めて、別の柄を取り付け、ネジを締めるだけ。安全で安定した作業軟質素材を採用。使いやすい形状の柄により、工具が手にフィットし、柄の端に角度が付いており手の滑りを防止。両側研磨された刃は防錆加工された硬化ステンレス鋼製で、丈夫で長持ち
用途道路の継ぎ目や壁の端などの狭いスペースの雑草や苔の除去に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/柄/除草具/コンビシステム/実現/作業/端/ネジ/工具/手/庭用除草具/GARDENAコンビシステム/軟質プラスチック製/ステンレス鋼製/軟質素材/延長柄/耐久性/防止/取り付け/壁/連結/保証/品質/角度/除去/形状/雑草/道路/一体/苔/スペース/腐食/継ぎ目 質量(g)190 保証期間最大25年 材質(刃)硬化ステンレス鋼製(防錆加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×3.3×8.9
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

水を含ませるだけでケース内にうるおいを与えます。また昆虫たちの足場となり、転倒を防止します。
材質水苔 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
1袋(30g)
229 税込252
4日以内出荷

GORE-TEX(R)搭載 × タングステンピン仕様 TGロックショア ゴアテックスシューズが新登場!。TGロックショア ゴアテックスシューズは、高い耐久防水性を誇るGORE-TEX(R)メンブレンと、過酷な岩場でも確実なグリップを発揮するタングステンピン搭載ソールを採用。滑りやすい苔・海藻・濡れた岩にも確かな食いつきを発揮し、安定した立ち回りを支える。タングステンピンはぐらつきを抑え、常にピンが立った状態を維持。インソールにはノンスリップ加工で靴内の足のズレを防止し、クッション性が高く、快適に釣りが行えるオーソライトインソールを採用。フィット調整が容易なシューレースフック、錆に強いパーツ選定、徹底した実用設計──そのすべてが、現場の信頼につながる。本気の一足を、すべてのロックショアアングラーへ。
ブラック サイズ(cm)#25.0 材質(ソール)タングステンスパイクソール 防水仕様GORE-TEX(防水)
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

GORE-TEX(R)搭載 × タングステンピン仕様 TGロックショア ゴアテックスシューズが新登場!。TGロックショア ゴアテックスシューズは、高い耐久防水性を誇るGORE-TEX(R)メンブレンと、過酷な岩場でも確実なグリップを発揮するタングステンピン搭載ソールを採用。滑りやすい苔・海藻・濡れた岩にも確かな食いつきを発揮し、安定した立ち回りを支える。タングステンピンはぐらつきを抑え、常にピンが立った状態を維持。インソールにはノンスリップ加工で靴内の足のズレを防止し、クッション性が高く、快適に釣りが行えるオーソライトインソールを採用。フィット調整が容易なシューレースフック、錆に強いパーツ選定、徹底した実用設計──そのすべてが、現場の信頼につながる。本気の一足を、すべてのロックショアアングラーへ。
ブラック 材質(ソール)タングステンスパイクソール 防水仕様GORE-TEX(防水)
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GORE-TEX(R)搭載 × タングステンピン仕様 TGロックショア ゴアテックスシューズが新登場!。TGロックショア ゴアテックスシューズは、高い耐久防水性を誇るGORE-TEX(R)メンブレンと、過酷な岩場でも確実なグリップを発揮するタングステンピン搭載ソールを採用。滑りやすい苔・海藻・濡れた岩にも確かな食いつきを発揮し、安定した立ち回りを支える。タングステンピンはぐらつきを抑え、常にピンが立った状態を維持。インソールにはノンスリップ加工で靴内の足のズレを防止し、クッション性が高く、快適に釣りが行えるオーソライトインソールを採用。フィット調整が容易なシューレースフック、錆に強いパーツ選定、徹底した実用設計──そのすべてが、現場の信頼につながる。狙う魚がいる限り、足は止めない。本気の一足を、すべてのロックショアアングラーへ。
グレー 材質(ソール)タングステンスパイクフェルトソール 防水仕様GORE-TEX(防水)
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両側研磨の刃により、草、苔、雑草を効果的に除去し、敷石の継ぎ目や壁の端をきれいに維持。握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄は、手にフィットしやすい。柄の端には角度が付けられ滑りを防止。この両側研磨された刃は防錆加工された硬化ステンレス鋼製で、丈夫で長持ち
用途継ぎ目や壁の端などの狭いスペースの雑草や苔の除去に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/除草具/柄/手/端/ステンレス鋼製/耐久性/スペース/角度/工具/壁/形状/実現/腐食/防止/苔/継ぎ目/品質/雑草/除去 質量(g)175 保証期間最大25年 材質(刃)高品質スチール(Duroplastコーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.6×3.2×7.9
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド。一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。 水色 材質66ナイロン 防カビ・抗菌 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)