20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D型で持ちやすいハンドル形状。 ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
材質アルミ、スチール 質量(g)514/1本(2本/セット) 寸法(全長)(mm)480~780
1セット(2本)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)100 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)45
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4 荷台寸法(長さ)(mm)1550 荷台寸法(幅)(mm)6150 厚さ(mm)50 使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
59,900 税込65,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△ 材質特殊ビニロン紙 使用可能回数数回
1パック(500枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックの部分がスチール製で長持ちします。 苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。 余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。 ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。 1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
1箱(50本)
7,198 税込7,918
当日出荷

アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148 段数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肥料袋用カッター「スカット」 鎌、カッターよりもコンパクトで折りたたみ式なので、持ち運び便利。 マグネット付なので、軽トラ、播種機などの作業機に貼り付けできます。 刃がしまえて、安全、安心。 片手で操作が出来て切れ味抜群スカット解決。 肥料袋の他、いろいろな袋の開封に便利。 錆びにくいステンレスの刃なので切れ味長持ち。
材質(刃)ステンレススチール 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
679 税込747
当日出荷

全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法水平 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

育苗箱の縦4枚、横2枚に対応可能です。柄の角度調整が5段階まで可能で、お好みの角度でしっかりと固定します。新機能として柄の長さを調整することが可能になりました。生育に応じた重量調整も可能です。
仕様柄の調整:5段階 ローラー幅(mm)1250 本体質量(kg)18 柄長さ(mm)2000~2800 ローラー径(Φmm)220
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)140 棚段数(段)8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

末松電子製作所らく巻くん
エコ商品
ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イモ・たまねぎ等の植え付け作業に活躍します。苗を簡単に地中に植える事ができます。先端の凹みに苗を引っ掛けて、地面に差し込むだけで簡単に苗植えが行えます。
用途イモ・たまねぎ等の植え付け作業。 材質ヘッド部;ステンレス
1本
799 税込879
当日出荷

リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

さく線の設置・撤去時の作業が楽にできます PSコード、アルミコードのボビンに対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)200×300×380 質量(kg)1
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)