育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。
全長(mm)750
こんなお得な商品も!
水口ゲート
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
容器から苗を取り出すときに使用します。容器と土の間に差し込み、ぐるりと回すと根を傷めず取り出せます。
女性の手に合わせたスリムで握りやすいハンドル。
材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ)
材質(ハンドル)ブナ
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数56
容量(L)4.5
穴径(Φmm)2
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。
台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。
柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。
支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。
サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー
材質軟質ポリオレフィン樹脂
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数1301
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3.5
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。
材質ポリエチレン
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数1034
容量(L)5.5
穴径(Φmm)2.8
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質特殊ビニロン紙
使用可能回数数回
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148
段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)1400
ネトマールは安全な既知の化合物をベースにした根止用育苗下敷紙です。
植物の根の先端がネトマールに触れると、根の伸長を抑制し側根の発根が促されます。そのため細根の多い充実した根を持つことができ、移植後の活着が促進されます。
ペーパーポットやチェーンポットの下敷紙として使用すると、ポットの底での根絡みを抑制し、移植作業の効率化に繋がります。
ネトマールは使い捨てですので、根止め効果は1回限りです。
材質不織布
使用可能回数1回
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数184
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂
寸法A(mm)60
大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬!
安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。
育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。
又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。
苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。
定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬
材質PP
長さ(cm)11
大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬!
安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。
育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。
又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。
苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。
定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬
材質PP
長さ(cm)21
農業器具のシブ取りに最適!シブが残ったままでは腐食やサビにつながります。
シブ取りマシンクリーナーは苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブを除去する農機具専用の洗浄剤です。
シブの他にも機械やエンジン周りの油や泥汚れ・水あかなども洗浄できます!
用途苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブの洗浄剤、機械周り・エンジン周りの頑固な油汚れ洗浄剤 、ガンコな泥汚れ・水あかなどの洗浄剤
使用方法洗浄する部分をあらかじめ水で濡らします。本液を汚れに応じて原液~5倍に薄めて塗布します。2~3分置いてからブラシで軽く擦り洗いを行ってください。十分な水で良く洗い流してください。
液性アルカリ性
1個(20L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
植物工場や水耕栽培等に利用するための苗の栽培に使用できる育苗パネルです。穴がテーパー構造になっているため、苗の取り出しが容易です。軽量で断熱性が高い発泡スチロール製。
用途植物工場や水耕栽培用の苗の育成に
穴径(Φmm)表:23、裏:22
外寸(mm)525×340×30
1セット(15枚)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
簡単菜園シリーズの防虫&霜よけカバーセットです。葉もの野菜や苗の育成時に大変便利です。ゴム入のカバーなので、取り外しも簡単です。 メーカーフレッシュサラダプランター600育苗トレー510専用商品となります。
適合フレッシュサラダプランター600
テイクアウトからディスプレイまで。店頭でパッと目を惹くデザインと思わず手に取りたくなる持ち手がポイント!このまま持ち帰ることができるので、手間とコストを削減できます。ふつうの苗ポットがちょっとしたギフトに。
仕様両面異デザイン
材質OPP[透明]
奥行(mm)90
テイクアウトからディスプレイまで。店頭でパッと目を惹くデザインと思わず手に取りたくなる持ち手がポイント!このまま持ち帰ることができるので、手間とコストを削減できます。本物のバスケットに入ったように見えるので、ふつうの苗ポットがちょっとしたギフトに。お花の高さに合わせてサイズをお選びください。
仕様両面異デザイン
材質OPP[透明]
奥行(mm)90
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。背が高い構造で果樹苗や観葉植物など今までカバーできなかった植物に使えます。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!。ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-21C』を購入してください。
用途植物の越冬、保温、棚として
材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×50×150
散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
用途ポット苗の潅水に最適。細霧散水でやさしく潅水。ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:39
幅(m)散水:1.5(微細噴霧)
関連資料(3.22MB)
適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
1巻(100m)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
手に取って観察できる発芽モデル。インゲンマメの種子が発芽し、根、茎、葉が大きく成長していくようすを3種類のソフトモデルで再現しました。手に取って観察しやすく、観察する植物がない時期でも種子の発芽や成長について学習できます。発芽前の種子モデル:種子を割って中身を観察できます。葉や根、茎になるところがわかります。発芽モデル:種皮を取外し、子葉や本葉、根の成長のようすや葉の色の変化などを観察できます。苗モデル:葉や根、茎が大きく成長したようすを観察できます。
セット内容発芽前の種子モデル、発芽モデル、苗モデル
材質布
型式GM-3N
全長(mm)約180(発芽前の種子モデル・発芽モデル)、約550(苗モデル)
1台
¥32,000
税込¥35,200
34日以内出荷
関連キーワード