20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
59,900 税込65,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)140 棚段数(段)8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法水平 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148 段数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ 形式水平収納 棚間隔(mm)130
1台
209,000 税込229,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミスアルミ苗コン
エコ商品
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)コン助ラック
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に 取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R 質量(kg)5.4 苗箱収納枚数10枚 棚間隔(cm)14.5
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4 荷台寸法(長さ)(mm)1550 荷台寸法(幅)(mm)6150 厚さ(mm)50 使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬! 安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。 育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。 又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。 苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。 定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬 材質PP 長さ(cm)21
1袋(250本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)186 棚段数(段)6
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレン ブラック スタッキング高さ(mm)9
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)100 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)45
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数1034 容量(L)5.5 穴径(Φmm)2.8 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
1枚ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フックの部分がスチール製で長持ちします。 苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。 余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。 ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。 1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
1箱(50本)
7,198 税込7,918
当日出荷

D型で持ちやすいハンドル形状。 ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
材質アルミ、スチール 質量(g)514/1本(2本/セット) 寸法(全長)(mm)480~780
1セット(2本)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

aika(アイカ)育苗箱(中苗用)
敷き紙が必要。育成期間が長いことから、 多めに開けてある底穴から根が出てきますが、 出た根をカットできるように底面は平らになっています。 植え付け時の苗丈を高くして苗を水没させない植え付け方法に適しています。
穴数1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×3
1セット(30個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷