カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(767)
  • 建築金物(48)
  • 作業工具(23)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
さらに商品を絞り込む

「若井」の検索結果

902件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
下地板用固定金具 らく下地 軽鉄スタッド 若井産業下地板用固定金具 らく下地 軽鉄スタッド若井産業
2,798税込3,078
1箱(20セット)
翌日出荷
仮置き機能で位置決めがラク
用途金具でスタッドを挟んで仮固定。合板を金具にスライドして挟み込み仮固定。最後、付属ねじで固定する。付属品付属ねじ:4.0×14mm×160本材質本体:亜鉛めっき鋼板、付属ねじ:鉄(三価ユニクロ)厚さ(mm)0.6縦(mm)86横(mm)80取付板厚(mm)12~15
メカナット 若井産業メカナット若井産業
4,198税込4,618
1箱(5パック×3本)
3日以内出荷
ユニットバス用手すりの取付ナットです。
その他裏面必要奥行き39mm以上トラスコ品番386-6200材質ステンレス SUS303下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)6~30ねじの呼びM6
専用壁面突っ張りシステム 2×4ディアウォールR(レギュラー) 若井産業専用壁面突っ張りシステム 2×4ディアウォールR(レギュラー)若井産業
1,298税込1,428
1セット(2個)
翌々日出荷
傷をつけたくない壁に、市販の1×4・2×4材を使って柱を作れます。天井と床をバネの力でつっぱるため、ねじ締めなどは不要です。
用途収納、もの掛けに。適合木材:2×4トラスコ品番227-5731セット内容上下パッド1セット、スペーサー2枚材質本体:ABS樹脂、ばね:スチール、滑り止めシート:CRゴム、スペーサー:ABS樹脂幅(mm)98ライトブラウン高さ(mm)59タイプR(レギュラー)奥行(mm)68
ボードアンカーV 若井産業ボードアンカーV若井産業
7,398税込8,138
1箱(200本)
翌々日出荷
ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)若井産業
1,198税込1,318
1パック(40本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入) 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)若井産業
1,198税込1,318
1パック(45本)ほか
翌々日出荷
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)10.6適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ若井産業
1,198税込1,318
1パック(100本)
翌々日出荷
ねじ打ち込み時に切粉がでにくい 薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。
トラスコ品番652-7738材質SUS410寸法L(mm)14寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.8
セーフティボードアンカー 若井産業セーフティボードアンカー若井産業
1,398税込1,538
1パック(30本)ほか
翌々日出荷
従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用にせっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4
サビとる 若井産業サビとる若井産業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
施工途中で発生した初期のもらいサビを除去出来ます。
トラスコ品番248-4065容量(mL)250主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
ボードアンカーGL25 若井産業ボードアンカーGL25若井産業
1,498税込1,648
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
面木釘 若井産業面木釘若井産業
529税込582
1袋(570本)ほか
翌日出荷
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付にスタンド袋採用型枠大工さんに
用途面木、木材材質番手18(#)
木下地用波座別注セット 鉄板大波用 若井産業木下地用波座別注セット 鉄板大波用若井産業
4,125税込4,538
1袋(50セット)
5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)50(ねじ)シルバー材質(ねじ部)太さ(mm)5パッキンEPDM黒
ネイルイット キット 若井産業ネイルイット キット若井産業
2,031税込2,234
1セット
5日以内出荷
花は付属していません。
仕様むずかしさ:★縦(mm)板:200横(mm)板:200所要時間約1時間
ネイルイット キット 若井産業ネイルイット キット若井産業
924税込1,016
1セット
5日以内出荷
ロゴの焼き印入り
仕様むずかしさ:★備考釘・糸別売り/ネイルガイド付き縦(mm)板:100横(mm)板:100所要時間約1時間
ネイルイット キット 若井産業ネイルイット キット若井産業
924税込1,016
1セット
5日以内出荷
ステンレス 連結傘釘 カット済 #12×90 若井産業ステンレス 連結傘釘 カット済 #12×90若井産業
3,960税込4,356
1箱(180本)
4日以内出荷
用途波板+木材材質SUS304長さ(mm)90番手(太さ)12
吊り子ネイル 若井産業吊り子ネイル若井産業
22,000税込24,200
1ケース(4kg×6箱)
5日以内出荷
用途薄鋼板製吊子+木材仕様ユニクロ材質番手(太さ)10
ステンレス釘 スクリング 布目頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 布目頭若井産業
1,834税込2,017
1箱(850本)
5日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材長さ(mm)38
ステンレス釘 リング布目頭 白タッチアップ用 若井産業ステンレス釘 リング布目頭 白タッチアップ用若井産業
2,384税込2,622
1箱(580本)
6日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材材質SUS304長さ(mm)50太さ(mm)2.3
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘若井産業
4,634税込5,097
1箱(190本×10巻)
5日以内出荷
用途薄鋼板+木材材質SUS304生地呼び径(mm)1.83
垂直プラ連結釘 スクリング 平頭 (2巻) 若井産業垂直プラ連結釘 スクリング 平頭 (2巻)若井産業
2,787税込3,066
1箱(190本×8巻)
5日以内出荷
用途内装材+木材仕様ユニクロ材質全長(mm)25呼び径(mm)1.6
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)若井産業
4,074税込4,481
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途内装・外装材+木材材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
7,627税込8,390
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)50呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
5,247税込5,772
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)27呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 焼杉板用 若井産業斜めプラ連結釘 焼杉板用若井産業
2,726税込2,999
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途焼杉板+木材仕様鉄着色呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用(2巻)若井産業
7,019税込7,721
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途焼杉板+木材仕様鉄着色呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
7,088税込7,797
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)45呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)若井産業
3,120税込3,432
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途内装・外装材+木材材質SUS304全長(mm)25呼び径(mm)1.6頭径(Φmm)4.6
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
5,720税込6,292
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)32呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻)若井産業
2,200税込2,420
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途内装材+木材仕様材質ユニクロ
斜めプラ連結釘 スクリング フロアー 若井産業斜めプラ連結釘 スクリング フロアー若井産業
6,467税込7,114
1箱(200本×20巻)
5日以内出荷
用途フロア材+木材仕様材質ユニクロ全長(mm)38
垂直プラ連結釘 スムース 平頭 若井産業垂直プラ連結釘 スムース 平頭若井産業
2,300税込2,530
1箱(190本×10巻)
4日以内出荷
用途内装材+木材仕様ユニクロ材質全長(mm)25呼び径(mm)1.6
斜めプラ連結釘 ステンレス リング 布目頭 白(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス リング 布目頭 白(2巻)若井産業
9,286税込10,215
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材材質SUS304全長(mm)40呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5
垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭 (2巻) 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭 (2巻)若井産業
4,694税込5,163
1箱(200本×8巻)
4日以内出荷
用途内装・外装材+木材材質SUS304全長(mm)25呼び径(mm)1.6
垂直プラ連結釘 スクリング 平頭 若井産業垂直プラ連結釘 スクリング 平頭若井産業
3,080税込3,388
1箱(190本×8巻)
5日以内出荷
用途内装材+木材仕様ユニクロ材質呼び径(mm)1.83
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目(2巻)若井産業
6,092税込6,701
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材材質SUS304呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5
斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング 丸頭(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング 丸頭(2巻)若井産業
13,680税込15,048
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途内装・外装材+木材材質真ちゅう
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
6,307税込6,938
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)38呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘若井産業
13,500税込14,850
1箱(200本×20巻)
5日以内出荷
用途薄鋼板+木材材質SUS304生地呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭 (2巻) 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭 (2巻)若井産業
6,127税込6,740
1箱(200本×8巻)
4日以内出荷
用途内装・外装材+木材材質SUS304呼び径(mm)1.83
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら