余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。ノートパソコンと同じパンタグラフキーボードです。テンキーなしで、幅わずか293mmです。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。ケーブルは左・右・真ん中の3方向に固定できます。2段階調節が可能なスタンド付きです。
仕様■キー数:82キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。サイズを極限まで小さくしたコンパクトでスリムなパンタグラフキーボードです。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。ケーブルは左・右・真ん中の3方向に固定できます。2段階調節が可能なスタンド付きです。
仕様■キー数:99キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Surface と同じように、細部まで考え抜かれたデザイン
美しくシンプルなデザイン
最適化されたフィードバック フォースとリターン フォース
Bluetooth 4.0
Surface に合わせて細部まで考え抜かれたデザイン
指先に伝わるキーボードの安定感を体験してください。 ワイヤレス Bluetooth (最大 15.24 メートルの範囲) で Surface にシームレスに組み込まれ、1年間は電池交換不要です。
Surface に合わせて細部まで考え抜かれたデザイン
指先に伝わるキーボードの安定感を体験してください。 ワイヤレス Bluetooth (最大 15.24 メートルの範囲) で Surface にシームレスに組み込まれ、1年間は電池交換不要です。
質量(g)419.3(電池を含む)
電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱)
機能暗号化の特徴:パスキー Bluetooth LE SSP 経由の AES、ホット キーの特徴:Windows 10 キー (接続、通知)、メディア キーの特徴:基本 (音量調節、消音、再生/一時停止、早送り/巻き戻し)
寿命QWERTYキーの寿命:キーあたりの動作数5000000、ホットキーの寿命:キーあたりの動作数500000、マルチメディアキーの寿命:キーあたりの動作数500000
保証期間1年間
電池寿命最長12か月
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)420.9×112.6×19.3
互換性Windows 10 Phone、Android 4.4.2 ~ 5.0、Macintosh Mac OS X v10.10.5/10.11.1、および 10.11.4、トップライン システム要件:次のいずれかのオペレーティング システムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows 10/8.1/8、Mac OS 10.10.5/10.11.1、iOS8.1~9.2.1、Android 4.4.2 ~ 5.0
OSWindows 10/8.1/8
ワイヤレス通信ワイヤレス プラットフォーム: Nordic nRF51822 (Bluetooth Low Energy)
インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1
周波数(GHz)無線:2.4
プロファイルBluetooth:HID Over Gatt Profile (HOGP)
通信距離(m)無線範囲:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌々日出荷
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
仕様■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズフル
質量(g)約586
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列日本語108キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
コネクタ形状Aタイプコネクタ
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
質量(g)290
スイッチ(キー)パンタグラフ
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
消費電流(mA)100以下
動作力67g
キー数86キー
アズワン品番64-0911-14
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応
セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式無線
対応機種USBポート搭載のPC
キー配列108キー(英語配列)
使用電池単3電池x 2
保証期間2 年間
キーストローク(mm)2.1+/-0.3
連続動作時間最大24ヶ月
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート
セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類
質量(g)516
対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加
接続方式Bluetooth5.0(Swift Pair対応。Windows 10以上のみサポートされます)、2.4GHz ワイヤレス(USB レシーバー経由)
キー配列英語84キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7
保証期間1年
キー方式シザーリフト キー
キーストローク(mm)約1.8
充電時間(分)満充電まで約97.8分
連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります)
キーピッチ(mm)約19.05
各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×120×20.1
送信出力Class2
アズワン品番64-0895-36
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Surface Go タイプ カバーと Surface Go.のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。
互換性Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)
質量(g)245
色ブラック
キーライセンス認証: 可動式 (メカニカル) キー、レイアウト: QWERTY、全ファンクション キー (F1 ~ F12)、Windows ショートカット、メディア コントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリック ボタン 1.0 mmトラベル、バックライト
材質マイクロファイバー
インターフェイス磁石
センサー加速度センサー
仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド、フェイスシート
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 。幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き
仕様【キーボード】■キー数:102キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:180時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1台
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバーです。
油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。薬品などからハードを守ります。
超薄型でやわらかな質感です。熱にも強く、丈夫で長持ちします。
種別デスクトップ用
適合機種メーカーHP
材質Newシリコン(抗菌仕様)
質量(g)38
対応機種日本語版スタンダードスリムキーボード:hp_PS/2、hp_USB
アズワン品番64-0903-19
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。
UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。
最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)308
幅(mm)223
質量(kg)1.44
高さ(mm)16.7
メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
¥349,800
税込¥384,780
63日以内出荷
特別限定カラーモデルです。
61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、
ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、
集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、
押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
接続方式有線
入力約2mm
対応アンチゴースト対応
キー数×61
キー配列英語61キー
荷重キー:約40g
キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸
キーストローク(mm)約4.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーロックWindows対応
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)340
幅(mm)244
質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.73)
高さ(mm)16.9
メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
¥379,800
税込¥417,780
63日以内出荷
1台
¥42,980
税込¥47,278
63日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)340
幅(mm)244
質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.76)
高さ(mm)16.9
メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
¥479,800
税込¥527,780
63日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)308
幅(mm)223
質量(kg)1.48
高さ(mm)16.7
メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
¥439,800
税込¥483,780
63日以内出荷
64 GB のシステム RAM、1最新の Intel(R) Core(TM) プロセッサ、最先端の NVIDIA ノート PC 用 GPU で負荷の大きいワークロードやマルチタスクも軽々とこなせます。
付属品Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 127W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
幅(mm)323
質量(kg)Intel(R)Iris(R)Xeグラフィックスモデル:1.89、NVIDIA(R)グラフィックスモデル:1.98
高さ(mm)22
奥行(mm)230
メモリー16 GB、32 GB、または 64 GB LPDDR5x RAM
保守管理SSD:AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボード、タッチパッド、ペン充電器を含む)・D バケットとバッテリー・マザーボード・コスメティック プレート・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・MicroSDXC カード リーダー・USB-C(R) および USB-A ポート コネクタ・オーディオ ジャック
プロセッサー第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用・第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーター
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジ
ポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応・USB-A 3.1・MicroSDXC カード リーダー・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポート
ストレージリムーバブルソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) のオプション: 512 GB、1 TB、2 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps10 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 通常のデバイス使用で最長 19 時間・NVIDIA(R) グラフィックス モデル (2TB SSD を除く): 通常のデバイス使用で最長 18 時間・NVIDIA(R) グラフィックス モデル (2TB SSD): デバイスの標準使用状態で最長 16 時間
1台
¥699,800
税込¥769,780
63日以内出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー
特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品両面テープ×1セット(9片)
種別ノートPC用
材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)0.1
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)
材質ABS
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)
接続方式有線
消費電流(mA)100以下
動作力55±10g
インターフェースUSB、PS/2コンボタイプ
キー数86キー
キー配列日本語
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式レーザー印刷
キーピッチ(mm)19
耐久性に優れたクールなメタル仕上げで、洗練されたプレミアムな最軽量デザインをお手元に。
付属品Surface Laptop Go 3・39W 電源アダプター・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
幅(mm)278
質量(kg)1.13
高さ(mm)15.7
奥行(mm)206
メモリー8 GB または 16 GB (LPDDR5) RAM
保守管理交換可能な部品は以下を含みます:SSD・AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボードとタッチパッドを含む)・バッテリー・マザーボード・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・ゴム脚
プロセッサー第 12 世代 Intel(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサ
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ
ポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)・USB-A 3.1・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポート
ストレージリムーバブル3 UFS ドライブ: 128 GB・リムーバブル3 ソリッド ステート ドライブ (SSD) のオプション: 256 GB または 512 GB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro または Windows 10 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載5・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 15 時間
1台
¥229,800
税込¥252,780
63日以内出荷
【フルサイズ折りたたみ式キーボード テンキー搭載】。便利なテンキーを搭載した折りたたみ式キーボードです。使い慣れたUS配列とノートパソコン向けのパンタグラフ構造で生産性を向上させます。このキーボードは、静かで手触りが良く、自宅やオフィスのほか、旅行先や喫茶店などあらゆる場面で快適なタイピング体験を提供します。▲ご注意:このキーボードはUS配列であり、JIS配列ではありません。予め、接続先デバイスのキーボードレイアウト設定を「英語キーボード(101/102キー)」や「ANSI」に変更してください。また、かな入力の使用はおすすめしません。【マルチペアリング可能】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。 iOS、iPadOS、Android、Windows、MacのBluetooth機能を搭載しているデバイスに対応しており、最大3台までペアリングが可能、切り替えも簡単です。【小型・軽量】。12mmのスリムボディ、210gの軽量、17mmの標準的なキー間隔、および185×95×17mmの折り畳み可能な寸法(iPhoneのようなサイズ)です。ハンドバッグやポケットにスッキリと収まります。【Type-C充電式&長時間稼働可能】。210mAhリチウムイオンバッテリー内蔵&Type-C充電式で、1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします。また、30分間操作がない場合は、自動的にスリープモードに入ります。※スリープモードは、いずれかのキーを押して2~3秒経つと復帰します。【優れた耐久性】。表面は工学レベルのABS素材を採用し、滑り止め、指紋防止、傷防止効果があります。
寸法(mm)327×95×11.7(開いた状態)
色ブラック
質量(g)約210
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
連続使用時間1ヶ月以上(1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします)
キー配列US配列
充電時間2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離15m
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途デスクトップキーボードカバー
特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品両面テープ×1セット(9片)
種別デスクトップ用
材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)0.1
寸法(横×縦)(mm)520×250
取扱説明書(0.6MB)
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ