「茶色 ガラス」の検索結果

537件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
740 税込814
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き 材質硼珪酸ガラス 目盛なし
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低アルカリ製法・改ざん防止機能付き硬質ガラス製ねじ口密封バイアル。 内容物がクリアに観察でき、ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 (ペットボトル口と同等形状)
用途サンプル保存用、移送用、見本用 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/ハイシートPP貼り 型式VCV-30 無色 容量(mL)30 アズワン品番62-9978-25 寸法(外径×高さ)(mm)35×70
1箱(50本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1ケース(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE)
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瑞穂化成工業広口茶色瓶
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 仕様中栓付、取手付 内径(Φmm)99 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
3,500 税込3,850
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)エンジ
1ケース(550mL×24本)ほか
8,998 税込9,898
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

瑞穂化成工業細口茶色瓶
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 容量(L)10 仕様中栓付、取手付 容量(mL)10000 内径(Φmm)40 寸法H(mm)380 寸法(幅W×高さH)(mm)214×380 目盛なし 寸法W(mm)214 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)40 口内径×胴径×高さ(mm)40×214×380
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

遮光タイプの広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)41 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(570mL×24本)ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光タイプの改ざん防止キャップ付き広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)41 材質(キャップ)PP 色(キャップ)(上/下)黒/青
1ケース(570mL×24本)ほか
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックB型投薬瓶(茶色)
目盛付の投薬瓶はフラットな省スペース形状です。滅菌済みもあります。
材質PP/PE
1組ほか
3,898 税込4,288
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)17.5 色(キャップ)(上/下)半透明/黄色
1ケース(550mL×24本)ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
1組(50本)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20 材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 全高(mm)450 外径(Φmm)305 口内径(Φmm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。
茶、目盛り部ナチュラル色 高さ(mm)207 質量(g)92.9 径(Φ)98 口径(内径)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。
茶、目盛り部ナチュラル色 高さ(mm)175 質量(g)62.5 径(Φ)80 口径(内径)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
5日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)ガラス 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)ほか
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,750 税込1,925
10日以内出荷

ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(415mL×100本)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,058 税込15,464
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(1450mL×50本)ほか
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,788 税込1,967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス 口内径(Φmm)12.8 キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。ガラスペイント同士の混色も可能です。 「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色が薄い時は先に筆で部材にガラスペイントを塗ってからすぐにスポンジでおさえるようにトントンたたくと濃いめに仕上がります。
適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く) 主な用途ガラス 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(40mL)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)