リサイクル品で地球環境に優しい
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ
色茶
許容荷重(kg)5
再生紙使用マーク適合
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
枚数250
仕様無地、ペン立て用穴付き
材質古紙パルプ配合率100%
寸法(mm)130×95
サイズB7変型
種類ブロックメモ
白色度(%)71
罫無地
グリーン購入法適合
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)約0.4
粘着タイプ強力
寸法(縦×横)(mm)300×210
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)ポリウレタン100%
再生紙使用マーク適合
これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
再生紙使用マーク適合
地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。
にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。
むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。
グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして
幅(mm)10~14(融通性があります)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号8114001
再生紙使用マーク適合
組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
再生紙使用マーク適合
紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
環境に優しい天然素材のサイザル麻
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
幅広で楕円形のためにぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。むすびやすく、ほどけにくい。再生紙100%使用。
用途簡易結束
番手45
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード