49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240 刃長(mm)120 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
729 税込802
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

直径50mmまでの竹や枝を切断できます。 鋸の目立てを応用、摩擦が少なく切りクズの排出されやすいです。 チドリ刃で交互に左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。 夏以降の硬い草にも最適です。
用途刈払機用チップソー 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスター除草カッター
研ぎなおしのきく鋼付き
用途押して、剥離作業・除草に。 引いて、草引き・縄切りに。 タイルや目地の除草に。 全長(mm)220 質量(g)130 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)80
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

菊松 播州刈払鎌 薄 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 播州刈払鎌 薄
エコ商品
従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り 仕様 グリーン購入法適合
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で扱いやすく女性にも人気。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。
用途畑、庭などの草削りに。 全長(mm)350 アズワン品番64-8283-75 刃渡り(mm)120
1本
899 税込989
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 三ヶ月鎌
50cmまでの草や野菜切りなどに適しています
材質安来鋼黄紙2号 全長(mm)180
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

葛城山改良鋸鎌
草・稲刈り・野菜の収穫、ロープ切りにも
柄長さ(mm)200 質量(g)約90 全長(m)330 刃先(mm)175
1個
619 税込681
翌日出荷

マルケイ(国際化工)空草土 切立一人櫃
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト。 古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。 使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
グリーン/黒 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際や隙間の雑草切りに。雑草を根元から刈り取る!通常の雑草は鎌として刈り取り、壁際は刃の背部で押し切る2ウェイタイプ!
全長(mm)170 質量(g)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×10×170 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
779 税込857
当日出荷

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)300 刃の種別ラインヘッド 機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド コードツイストタイプ コード径(Φmm)1.6 バッテリー電圧(V)18 1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah) 使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah) 質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315 商品タイプ本体、バッテリーセット 回転数(min-1[回/分])7800
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

細かい部分の草抜きに。 草をつかんで引き抜きます。 座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用 全長(mm)170 刃長(mm)25 刃幅(mm)5 材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR) 質量(g)80 材質(刃)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右利き用の除草用手鎌です。耕作地やコンクリートのすき間に生えた雑草を片手で切り取る雑草切り鎌です。刃先を当てやすい角度に造作した細く鋭い切れ味の全鋼製の刃です。握りやすい木製グリップです。
用途雑草の刈り取り。 刃幅(mm)85 柄長さ(mm)125 刃長(mm)15 材質(柄部)天然木 材質(刃)全鋼
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

先端部がハサミになっているため、雑草の根が地中に残りにくく、芝の根をキズ付けずに根こそぎ取れます/テコ付
用途雑草を挟んで根元から抜き取る/芝生のお手入れ/除草作業/苗の移し替えに 質量(g)95 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス鋼
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ゴールデンスターアルミパイプ柄 刈払鎌
立ったままの作業ができる
用途雑草刈り、草切り 刃長(mm)120 全長(mm)1080 質量(g)200 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,598 税込2,858
4日以内出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊鋼採用のため軽量で作業性良好です。
用途刈り取った草や切り粉などを掻き寄せる作業。 全長(mm)1380 先端幅(mm)305 トラスコ品番177-6517 材質(柄)木、(爪)スチール 質量(kg)1 爪長さ(mm)90 爪数12
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギザ刃を突刺して雑草を根っこからはさんで抜く(テコ付) 硬い雑草には、てこ付きが便利です。 ステンレス本焼入れ。
寸法(mm)170
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃数(p)52 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

kkss-1920b 菊松 刈払鎌 ステンレス 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 刈払鎌 ステンレス
エコ商品
従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。
用途草刈り 材質ステンレス 刃長(mm)195 柄長さ(mm)600 グリーン購入法適合
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。 先幅(mm)305 爪長さ(mm)90 爪数12本
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 三ヶ月鎌
50cmまでの草や野菜切りなどに適しています
材質安来鋼黄紙2号 全長(mm)195
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 地型薄鎌
50cmまでの草や野菜切りなどに適しています
材質刃物鋼SK-4 全長(mm)180
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)仁吉 三ヶ月鎌
50cmまでの草や野菜切りなどに適しています
材質安来鋼白紙2号 全長(mm)180
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)輝光 三ヶ月鎌
50cmまでの草や野菜切りなどに適しています
材質刃物鋼SA-4 全長(mm)195
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)輝光 三ヶ月鎌
50cmまでの草や野菜切りなどに適しています
材質刃物鋼SA-4 全長(mm)180
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。 先幅(mm)360 質量(kg)1.1 爪長さ(mm)90 爪数14本
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)仁吉 三ヶ月鎌
50cmまでの草や野菜切りなどに適しています
材質安来鋼白紙2号 全長(mm)195
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 左用 三ヶ月鎌
50cmまでの草や野菜切りなどに適しています
材質安来鋼白紙2号 全長(mm)180
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Mt.SUMI(マウントスミ)耐切創性グローブ
用途・刃物・ガラス・のこぎりなどによる切創からあなたの手を守る、軍手型の耐切創性グローブです。・HPPE(高性能ポリエチレン)繊維を採用し、軽量ながら、吸水性・速乾性・通気性・伸縮性・摩耗性・耐薬品性にも優れ。引っ張り・太陽や風雨にも強い素材です。・キャンプ・園芸・草切り・DIY・実験・愛車のお手入れ等、ご家庭の様々な分野で。さらに大工や解体業・廃棄処理等、お仕事でもご使用いただけます。 材質HPPE(高性能ポリエチレン) 質量(g)62
1個
989 税込1,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

kks-2135 菊松 播州刈払鎌 背金付 長柄 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 播州刈払鎌 背金付 長柄
エコ商品
従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り 仕様背金付 刃長(mm)210 柄長さ(mm)1050 グリーン購入法適合
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

kksl-2135 菊松 播州刈払鎌 背金付 左 長柄 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 播州刈払鎌 背金付 左 長柄
エコ商品
従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り 仕様左 金付 刃長(mm)210 柄長さ(mm)1050 グリーン購入法適合
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
用途リアル人工芝、防草シートの切断。 切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで 材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR 刃部硬度HRC53±2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25 切断対象リアル人工芝、防草シート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

kkt-1920 菊松 播州刈払鎌 600柄 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 播州刈払鎌 600柄
エコ商品
従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り 刃長(mm)195 柄長さ(mm)600 グリーン購入法適合
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 ステンレス 三ヶ月鎌
50cmまでの草や野菜切りなどに適しています。刃波付で滑らずきれます
材質ステンレス刃物鋼 全長(mm)180
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。 使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。 子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。
寸法(mm)40×32×293 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

鍛造製ですので丈夫で長持ちいたします。鋼付きですので、砥ぎ直しも簡単で永く使えます!。足元など下刈りなどを中心に固い草・小枝切り・藪払い用
用途草木の刈払い作業に。 全長(mm)700 質量(g)314 柄長さ(mm)600 刃渡り(mm)195
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷