庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)505
切断能力(mm)10
刃長(mm)145
トラスコ品番868-2972
質量(g)660
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)320
刃長(mm)140
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)240
使用目的手入れ
切断対象芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。
全長(mm)980
刃長(mm)175
セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本
高さ(mm)780
質量(g)約1200
使用目的家庭菜園、雑草刈り
切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160
色(グリップ)赤
質量(g)1220
材質(柄部)アルミ
材質(刃)ステンレス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。
全長(mm)900
質量(g)1540
刃長(mm)320
材質(柄部)アルミ
材質(刃)刃物鋼
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
用途リアル人工芝、防草シートの切断。
切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで
材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR
刃部硬度HRC53±2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25
切断対象リアル人工芝、防草シート
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650
質量(g)640
刃長(mm)165
材質(グリップ)樹脂
材質(柄部)アルミパイプ
刃先スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。
仕様パワーグリップ付
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
材質(刃)S45C
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
用途園芸鋏。
全長(mm)約185
切断能力(mm)(生木)5
仕様キャップ付
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR
質量(g)約68
使用目的園芸鋏
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード