道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2
材質(ネット)ポリエチレン
草刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の保護面に。不意の飛来物から顔をガードします。シールドには通気性バツグンのメッシュ板を装備。シールドの上下移動が簡単にできます。頭のサイズに合わせて自由に大きさ調節可能。シールドの取り外し(交換)も簡単。シールドなど傷んだら交換可能。
暑い時期の屋外作業には「日よけクロス」(別売り)の取り付けがオススメです。首筋の日焼け防止と熱中症予防に。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード
寸法(mm)370×270×80
材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー
質量(g)266
アズワン品番64-4067-79
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通気性抜群です。腰にフィットさせるだけのスピーディワンタッチ脱着式。
物を踏み越えるような足場の悪いところでも、足にまとわりつかないカーボーイスタイル。
腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばず、型崩れも少ない長持ち商品です。
用途草刈、ガーデニング、研磨、飛散防止作業などに
種別腰用
エスコ品番EA354-14
材質ポリエステル(防炎PVC加工)
寸法(cm)80×110
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ
材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(kg)2.5
幅(cm)200
高さ(cm)200
網目(mm)0.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
メッシュ仕上げで通気性が良くむれません。
機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」
ワンタッチ式
仕様●材質:塩化ビニール●サイズ:80×110cm●仕様:ポケット有
アズワン品番65-2116-55
1枚
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)
質量(g)215
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小石等の飛散物からすねを守ります。スポンジとガード板が草刈作業中の小石等からすねを守ります。草汁の付着を防ぐ撥水ナイロン加工です。マジックテープで脱着が簡単です。軽量素材・フレキシブル構造で作業性抜群です。
用途刈り払い用すねガード。
材質ナイロン、すねあて部:ポリエステル
加工撥水ナイロン加工
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。
従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務
仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装
長さ(mm)230(メッシュ部分)
幅(mm)298
高さ(mm)480
質量(g)360
奥行(mm)110
横幅(mm)320(メッシュ部分)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。
質量(g)193
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×210×170
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
網目0.7mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能!
ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235
質量(g)247
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145
質量(g)125
適合径(Φmm)24
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
メガネ感覚で装着でき、顔の大半を覆うことが可能。軽量で衝撃に強いポリカーボネイト製。割れにくい。メガネをかけたままで使用可能
用途草刈り作業や建築作業の安全対策に
材質ポリカーボネイト製
質量(g)71
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。
用途刈払機アタッチメント用替コード
トラスコ品番828-9342
材質本体:プラスチック
長さ(mm)60
幅(mm)240
高さ(mm)145
適合サイズ24Φ
2018年トラスコ掲載ページ9 1446
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴
踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など
仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工
タイプ2型スパイク底・マジック
材質(ソール)ゴム+金属
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)
刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式金属製8枚刃
全長(mm)1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。
伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ポリカーボネイト製レンズで環境に優しく衝撃・キズに強い。
ハリのあるメッシュで飛んでくる草からガード。
キャップの上からかぶれる大きめバイザーです。
用途草刈り作業、除草作業等
材質(レンズ)ポリカーボネイト(ハードコート)
サイズフリー
色グリーン
形状防災面
仕様耐衝撃性、耐傷性
材質バイザー:ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メッシュ)ナイロン
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス鋼入りで丸鋸刃・笹刈刃対応の作業性に優れた防護具です。
用途刈り払い機作業時に。
サイズフリー
材質繊維部:ナイロン、防護材:ステンレス鋼
仕様撥水加工
トラスコ品番836-5414
質量(kg)1
全長(cm)34
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
1組
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
身長・作業姿勢に合わせて、メインパイプの長さが無段階調整できる伸縮機能付きです。作業時の重量負担を軽減する安定板を付属しています。キワ刈りに便利なキワ刈りガード付きです。軽量マグネットモータの採用で刈込力がアップしました。手にフィットするソフトグリップです。
用途草刈り作業。
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
顔・耳・首もとまでしっかりガード
用途草刈り・研磨加工・製材加工・石材加工などに
質量(g)280
汚れを防いで安心・快適。
面ファスナー付きで履き口をしっかりガードします。
ファスナー付きで簡単脱着。
また、撥水加工も施してあります。
用途草刈り作業、除草作業等
色グリーン
サイズフリー
特性撥水
タイプファスナー式
材質ナイロン(表/撥水加工裏/ポリ塩化ビニールコーティング)
全長(cm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500
刈込み幅(mm)255
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式樹脂製3枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
石に強い!新機構「シールド(楯)」がチップをしっかりガード!。荒地から緑地までご使用頂けます。チップが飛びにくいU型埋込!。中心刃先端研磨で切れ味抜群!。安全・安心の日本製。
用途刈払い機用チップソー。
刃数36
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
電流(A)2.0
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273
延長コード(m)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

あぜ板
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。
草刈り機の刃があたっても傷みません。
田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。
耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。
オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。
厚さ(mm)4
長さ(m)1.2
材質ポリエチレン
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)
電流(A)2.2
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310
電源コード(m)0.25
延長コード(m)10
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
刈払作業時の暑さ対策に抜群です。幅広タイプタレで首元をしっかりガードし、直射日光を防ぎます。水に濡らして絞って振ると生地自体の温度が下がる特殊な生地を採用しています。
用途農作業用。
サイズフリー
仕様キャップ用
材質ポリエステル
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で、伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴!
用途山仕事、草刈など
色黒
材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属
材質(ソール)ゴム+金属
機能トテッキングスパイク底、高強度鋼製先芯入、透湿耐水構造、アルミ製甲防護板付
材質(先芯)鋼
靴タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
従来フェイスガードよりもコンパクトで持ち運びに便利です。刈払作業時の飛散物をガードします。メガネのように装着できる楽々フェイスシールドです。防曇素材採用で、作業中も曇りにくい広範囲に顔を保護します。視野が広い透明シールドを採用しています。首に掛けれる紐付きで使用しない時や持ち運び時に便利です。
用途草刈作業用。
材質ボリエステル
色クリア
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
軽い取り回しで長時間作業が快適
楽らくモード
AFT キックバック時に刃物がストップ
伸縮式吊りベルト
防滴、防塵ウェットガード
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199
ハンドル形状ループハンドル
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
防水保護等級IPX4
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ