鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。
新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16
対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。
8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
用途草刈り作業。
材質ナイロン樹脂、スチール
寸法(mm)220
穴径(Φmm)25.4
適合排気量(cc)23以下
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
SBC-280A用鋸爪ブレード Xカッターフィート用替刃
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替刃、替刃として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×15
用途草刈り
高さ(mm)87
質量(g)140
奥行(mm)5
太さ(mm)25
1セット(18枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。
エスコ品番EA898R-13
直径(Φmm)355
穴径(Φmm)25.4
カッター長(mm)【ナイロン】130
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。
8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
用途草刈り作業。
材質ナイロン樹脂、スチール
寸法(mm)220
穴径(Φmm)25.4
適合排気量(cc)23以下
1セット(2枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210用鋸爪カッター替刃 鋸爪ブレード。
キワガリに適した安心の樹脂ブレードで、鋸目設計で太めの草もバッサリ刈れる。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNC-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×80
対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210
1セット(20個)
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス
質量(kg)2.1
刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123
運転時間(分)約56
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
EA898R-13B用替刃
エスコ品番EA898R-13B
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
用途スクレッパー用替え刃
サイズ(mm)19×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス
質量(kg)2
刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123
運転時間(分)約45
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
両面使えるナタ刃型プラスチックブレード切れ味抜群!薄くしなやかなブレードなので割れにくい!交換時工具不要
適合機種PCブレードカッター雷神B-D
アズワン品番64-4068-57
1セット(6枚)
¥698
税込¥768
当日出荷
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)
質量(g)215
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3種類のギザ刃がひとつの本体で付け替え可能
用途塀際や壁、フェンス際の草刈に。あぜ、石が多いところもOK。電気柵支柱周りの草刈に
材質本体:特殊プラスチック ギザ刃:特殊ナイロン
刃径【ギザ刃径】3.0m/m 3.5m/m 4.0m/m
質量(g)100
内容8本
長さ(cm)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ヘッドが180°様々な角度からカットできます。180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。拡張可能なハンドグリップ
仕様●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0
アズワン品番65-3887-48
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク1500rpm
切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード