64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃数(p)52 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
刃数(p)2 刃厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様二段ロウ付け 刃形アール刃 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 刃数(p)60 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。 外径(Φmm)255 刃数(p)20 刃厚(mm)1 刃形両刃 質量(g)350 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

バネの力を利用したワンタッチで取り外しできる簡単メッシュエプロン 通気性に優れた涼しいメッシュ素材採用 前面に便利な大型ポケット付 ハードな作業に最適な首掛け紐付き
用途草刈作業専用 種別エプロン 材質ポリエステル(メッシュシート)、PP グリーン サイズフリー 質量(g)240 幅(cm)73 着丈(cm)115 アズワン品番64-5131-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,298 税込2,528
当日出荷

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様ロウ付け 刃形アール刃 刃厚(mm)2.2 板厚(mm)1.25 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 タイプ超軽量タイプ 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス草刈機 本体のみ
エコ商品
ナイロンコード付フルオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です 安全ロックスイッチです V型ハンドルで常に快適でバランス良い両手作業を実現します 500mmのポール長調節で体格に合わせた作業が可能です ガイドホイール付で樹木を傷つけにくい キワ刈り・平面両方対応のヘッド角度調整機能付、フットペダルによる操作で簡単に最適な角度へ調整できます
用途雑草刈り 付属品本体、カバー、ナイロンコード付フルオートスプール 質量(kg)2.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×1405×252 刈込み幅(mm)260 ブレードナイロンコード(フルオートスプール) 回転数(min-1[回/分])7300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーV型
エコ商品
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 刃形両刃 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソー 巴(ともえ)
エコ商品
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途草刈フリー刃 対応機種オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

用途草刈フリー刃 対応機種オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
8,698 税込9,568
当日出荷

草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー 刃の種別チドリ刃(あさり出し) JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快に草を刈るならコレ! 高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。 国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー 刃の種別チドリ刃(あさり出し) JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP。四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群。斜め埋め込みでチップが飛びにくい。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用 仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用 仕様チップの埋め込み方:タテ埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 刃数(p)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸 動画あり
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(13m)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収・静音、樹脂入レーザースリット。3種類の刃で切れ味アップ。太い草も細い草も両方刈れる。刃の隙間に入る草も残さず刈り取る。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、笹・竹・雑木用 仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.2 材質共重合ナイロン、ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10m×1本)ほか
848 税込933
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード 形状菱形・スパイラル型・刃付き 太さ(mm)2.6×3.9 材質共重合ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(22cm×20本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料から加工まですべて日本製です。
用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。 太さ(mm)3.2 断面タイプ対角
1個
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機等のスターターロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)30~70 付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 電源(V)単相 交流100 50/60Hz 電流(A)2.2 消費電力(W)220 コード長さ(m)(3芯)2.5 適合寸法(mm)230、255、305 質量(kg)0.95 付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に サイズフリー 手の平幅(cm)約9.5 グリーン 全長(cm)約24.5 中指長(cm)約8.2 タイプ背抜きタイプ 材質純綿 材質(すべり止め)天然ゴムラテックス トラスコ品番785-5150 入数(双)1 機能防振 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
599 税込659
当日出荷

白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm)355 刃数(p)3 刃厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用 寸法(mm)138×25 質量(g)225 付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属 適合国内流通コード全て 仕様出口:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。 ちょう度2 使用温度範囲(℃)-25~+130 容器仕様チューブ口付 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 アズワン品番65-2365-29 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐摩耗性など
1本(100g)
529 税込582
当日出荷

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角 太さ(mm)2.2 長さ(m)250 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
4,898 税込5,388
当日出荷

頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
用途チェンソー作業、草刈り機等 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)27 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度46 タイプ25:1 引火点(℃)118 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)