163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ一体型軽量簡易ゴーグル。軽作業用。
用途草刈り等の軽作業に。 形状ゴグル型 機能軽量 トラスコ品番431-0489 質量(g)20 フレームレンズ一体型(通気孔付) フレーム色透明 レンズセルロース(0.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷

草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装) 質量(g)215
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上! 耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。 通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。 PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線 材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン タイプ一眼型 レンズ色クリア アズワン品番64-3725-56
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型 機能曇り止め加工、紫外線カット 規格EN 規格認定 材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)27 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈でフィット感抜群! 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に 形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g)約25 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気性が良く、飛来物から目をガード。メッシュタイプで曇らない。
用途草刈り作業時に(フリーサイズ) 寸法(縦×横)(mm)95×175 アズワン品番64-4068-40
1個
859 税込945
当日出荷

頑丈でフィット感抜群! 超軽量でつけた感じがしない! フレームはナイロンで邪魔しないから、視界が広い。 衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工。 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合。
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に。 形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g)約20 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務 仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装 長さ(mm)230(メッシュ部分) 幅(mm)298 高さ(mm)480 質量(g)360 奥行(mm)110 横幅(mm)320(メッシュ部分)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。 バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。 胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
グリーン サイズフリー トラスコ品番335-2480 種別前掛 材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100% 質量(g)400 幅(cm)80 長さ(cm)115 アズワン品番64-2322-29
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

顔・耳・首もとまでしっかりガード
用途草刈り・研磨加工・製材加工・石材加工などに 質量(g)280
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドの上下移動可能。 頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート 質量(g)220 シールド高さ(mm)200 適合頭囲(cm)縦22.5×横14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など 形状ゴーグル型 材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約69 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフで頑丈・曇らない。草刈作業に最適な保護ゴーグル。草刈り用に。
寸法(mm)140×45×170
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下4か所のベンチレーターで曇りを逃し快適使用。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズ、ゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に。 PVCフレームと、調整できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけます。 上下の4か所にベンチレーターがあり、曇を逃して作業性UP。 鼻のあたりを和らげるノーズパット。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 材質ポリカーボネート タイプ一眼型 レンズ色クリア アズワン品番64-3725-54
1個
729 税込802
6日以内出荷

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番344-7120 形状一眼型 質量(g)46 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

M31B-VF 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上! 耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。 通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。 PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線 材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン タイプ一眼型 レンズ色スモーク アズワン品番64-3725-57
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タフで頑丈・曇らない。草刈作業に最適な保護ゴーグル。草刈り用に。
寸法(mm)140×45×170
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性の高いスタイリッシュな外観ながら、キズに強く高耐紫外線性。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズゴーグル。 サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。 調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく、TPEフレームで長時間の着用でも快適性が持続。 通気口+防曇加工で曇りにくく、広視野ワイドビュー設計。 柔らかなTPEフレームで鼻部のあたりも優しく快適なつけ心地。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観。 キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線 材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】TPE タイプ一眼型 レンズ色クリア アズワン品番64-3725-55
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

草刈り時の飛散物から目を保護します。メガネを装着したままで使用できます。
用途草刈り時の飛散物防止に。 サイズフリー 形状ゴーグル型 仕様メガネ併用可
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 動画あり
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800
1台
10,980 税込12,078
欠品中

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料(3.4MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 動画あり
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き バッテリーリチウムイオン ハンドル形状Uハンドル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MUR194DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ 動画あり
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 刈込み方式金属製8枚刃 刈込み幅(mm)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4 連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

MUR368UDG2 充電式草刈機 マキタ 動画あり
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18×2) ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4 刈込み幅(mm)260 バッテリーライトバッテリ 刈込み方式ナイロンコード
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に 付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ 質量(kg)2 タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230 モーターブラシモーター 刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー ハンドル形状ループハンドル 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600 関連資料(1.28MB) 運転時間(分)約35 取扱説明書(9.71MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)160 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式金属製8枚刃 全長(mm)1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367 付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg)2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 草刈刃(Φmm)230 連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分 刈込み方式樹脂刃(3枚) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396 回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000 関連資料(2.7MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に バッテリー容量(Ah)2.5 モーター直流整流子モーター 刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
50,980 税込56,078
欠品中