29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ったままでの作業ができます
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。 全長(mm)1330 質量(g)700 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
2,498 税込2,748
4日以内出荷

軽量アルミパイプ柄 サビにくいステンレス製。 立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。 全長(mm)1120 質量(g)500 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm)180
1丁
2,498 税込2,748
翌日出荷

立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。 刃長(mm)240 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
3,598 税込3,958
4日以内出荷

高芝ギムネ製作所三角ホー
軽くて、ラクラク刈れる。
用途農園芸、草刈り作業に。 寸法(mm)120
1本
799 税込879
3日以内出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060 刃幅(mm)75 材質(グリップ)軟質塩ビ 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm)415 トラスコ品番780-7848 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)300 刃幅(mm)145 柄長さ(mm)330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm)1465 トラスコ品番780-7554 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)240 質量(g)900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

ゴールデンスター三角ホー(鋼付)
立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。 刃長(mm)240 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,698 税込4,068
4日以内出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ゴールデンスター三角ホー(普及型)
立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。 刃長(mm)240 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,598 税込2,858
欠品中

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1155 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 長さ(mm)(刃先部)175 高さ(mm)(頭部)170 質量(g)580
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

根の張った用土の掘り起こしや、草削りに最適
全長(mm)1350 質量(g)約970 頭部長(mm)230 先幅(mm)120
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998 税込3,298
欠品中

軽くて、ラクラク刈れる。農園芸、草刈りとして。
寸法(mm)120 アズワン品番64-9646-48 メーカー商品コード219882
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 一本二役!荒研ぎから仕上げまで・・・ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利! #300(中目)・・・荒研ぎ #600(細目)・・・仕上げ研ぎ
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。 幅(mm)15 全長(mm)185 刃先(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コード断面を三角形状にすることにより、丸や四角の角(90°)に比べ鋭角になり、鋭い切れ味が得られました!。コードをツイスト(ねじり)を加えることにより、草に接触する際、コードの面ではなく角で当たりやすくなり、作業性が向上しました!。材料の製造・調質から加工まで国内で一貫生産の純日本製です。耐久性、切れ味とも優れております。
用途草刈り用ナイロンコード。
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 Gバイソン用替コード。 3.5mm三角ツイストコード×30本入
太さ(mm)3.5
1パック(30本)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)140 刃形三角刃 刃幅(mm)60 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)140 先幅(mm)140
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。先端V字形状で、ピンポイントに除草作業が行なえます。側面のギザ刃で、面での除草作業も行えます。
用途除草作業。 全長(mm)約900 材質刃部:S50C パイプ:スチール 質量(g)350
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型 太さ(mm)3.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り 全長(mm)1500 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)860 刃長(mm)240 刃幅(mm)130
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

カルエンタープライズ安全ロータープロ Gバイソン
4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 ナイロンカッター本体1個・3.5mm三角ツイストコード×6本付。 ナイロンコードは2.0~4.0mmまでのキャップ付コードが使用可能。
幅(mm)3.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。
用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。 全長(mm)1200 先幅(mm)375 トラスコ品番828-9552 材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング) 質量(g)930 爪長さ(mm)220 爪数17 2018年トラスコ掲載ページ9 1418
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

独自のフッ素配合により抜群の耐摩耗性を発揮。角は鋭くシャープな切れ味。
用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に 形状(コード)三角 コード長さ(m)40 太さ(mm)2.7
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷


錆びにくいステンレス刃。
幅(mm)190
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)