こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様二段ロウ付け
刃形アール刃
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
刃形両側刃
板厚(mm)1.25
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
表面処理ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)25.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
作業負担を軽減する軽量台金タイプ。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用
刃厚(mm)約2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
刃数(p)40
厚さ(mm)(台金)1.25
材質(台金)合金鋼
タイプU型埋込
穴径(Φmm)25.4
適合材小枝、雑草、下刈
刃型中心刃
研磨面両側面・先端
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
入数(枚)2入り
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。
材質台金65Mn
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。
材質台金65Mn
背丈のある柔らかい草刈りに。
バリア効果で草が巻付きにくい。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理イエローメタリック塗装
刃厚(mm)1.8
基板厚(mm)1.25
オリジナル軽量窓を採用。チップすくい面R形状採用により切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。草刈り用で刃形は千鳥刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
穴径(mm)25.4
関連キーワード