小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
用途草削り。
質量(g)720
柄長さ(mm)約1050
材質(柄部)木
材質(刃)刃物鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
平刃と5本の爪刃が付いたレーキ形状の除草具です。軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。草刈り用の平刃と草を集める爪刃が表裏に付いているので除草作業がはかどります。ハードな仕様に耐える全鋼製の刃です。捻りを加えた爪刃が荷重負荷を軽減します。軽量の専用パイプ柄を採用しています。
用途除草作業。
刃幅(mm)130
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)85
材質(柄部)専用アルミ製パイプ柄
材質(刃)全鋼
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)1400
質量(g)630
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
草刈りや固い土の掘り起こしに。
材質先端パーツ/スチール、柄/木製
寸法(cm)先端パーツ/幅19×縦15、ハンドル長さ/135
1本
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。
仕様楕円パイプ
材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ
全長(mm)800~1300
質量(g)約770
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)1560
寸法(mm)1560×350×85
質量(g)1200
爪長さ(mm)85
先幅(mm)350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480
質量(g)500
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。
全長(mm)1480
材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル
質量(g)約900
柄長さ(mm)1350
頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。
左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380
形状ギザ刃
刃幅(mm)117
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
草取りと草集め・土かきができる1丁2役!
余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる
レーキ部分で草集め・土かきできる
角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業
刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します
爪幅(mm)125/5本爪
全長(mm)1350
質量(g)560
刃長(mm)約135
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの
草を払って切る・草を削り取る・裏返して、刈った草をかき集める・小さな草は除草爪で抜く
全長(mm)1280
質量(g)360
刃渡り(mm)120
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)1560
先幅(mm)360
トラスコ品番382-0211
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390
形状ギザ刃
刃幅(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カートに座りながらの作業に適した除草具です。
用途除草作業に。
質量(kg)0.2
材質(グリップ)PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×100×60
材質(刃)ステンレス特殊鋼
材質(パイプ)ステンレス鋼
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に
全長(mm)1580
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
関連キーワード