29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃厚(mm)1.2 材質(刃)超硬チップ
1パック(2枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現!●荒く作業をされる方に最適●とにかく石に強い刃形状
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)36 取付穴(mm)25.4
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 刃形両側刃 板厚(mm)1.25 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 表面処理ブルーメタリック塗装 取付穴(mm)25.4
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

驚異的な切れ味と力強さを実現 一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。 石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。 夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。 フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。 田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。 本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。 6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。 仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。 材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金) 本体質量(g)約240 排気量(cc)エンジン:22以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

驚異的な切れ味と力強さを実現 刃がブラシ刃なので、安全で研ぐ必要がありません。 ブラシ刃の先端が、草に不規則に当たるので、刈り取った草が細かくなります。 ブラシ刃が下向きになっているため、草の根元にヒットし、草の成長を抑制させることができます。 本体に取り付けたまま保管、そのまま使用ができ、次回からは替刃で対応できるため経済的です。 替刃は差し込むだけで簡単に取り付けることができます。 ブラシの先端部で草を捉えることになるため、エンジンにかかる抵抗、付加が少なく燃費向上につながる。 ブラシ刃自体の長さが左右異なるため、取り付け方法によって抜けの良さが実感できます。
用途まる刈りくん替刃。低草&芝用。3角ツイスト。 材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル
1セット(10本)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021 寸法(mm)140×60 全長(mm)140 刃長(mm)60 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×45×9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
1セット(32枚×16組)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
寸法(mm)107×28×4.5 ボルト寸法(取付)M10×34 適合メーカーオーレック・共立 穴径10.2
1セット(32枚)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気草刈機用替刃。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 適合機種YEC-160/TMGC-160/YBC-160W/YBC-160A 質量(kg)0.19 外径×内径(Φmm)1600×200 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 刈り幅(mm)160
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

充電式コードレス2way生垣・草刈りバリカン専用の生垣バリカン替え刃です。
材質ステンレス・スチール 質量(g)(約)400 寸法(高さH×長さL×奥行D)(cm)(約)1.5×42×6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

エンジン式草刈機EFR-26C用の替刃ブレード(12枚) 。草刈り能力は従来モデルの約1.6倍 。ブレードが2面使用出来て耐久性アップ 。工具レスで交換作業が簡単に出来ます。
用途交換用として 適合機種EFR-26C 関連資料(0.83MB) 取扱説明書(11.17MB)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。 材質ナイロン 質量(g)60 長さ(m)0.129 太さ(mm)3.3
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。 材質アルミ、ナイロン 質量(g)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル 材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30) ホワイト 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー 質量(kg)2 サンドベージュ×オレンジ 定格電圧(V)10.8 刈込み幅(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165 角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階 ブレードナイロンコード+金属刃 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)20(無負荷) 端子Type-C ストローク数(min-1)5600
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト 定格電圧(V)18 伸縮範囲(mm)ポール:900~1500 本体質量(kg)2.4 刈込み幅(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 連続使用時間20分(無負荷) 角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階) 充電時間(分)120 バッテリー容量(mAh)2000 端子Type-C
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷