29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【絡まない! 巻きつかない! つるチョッパーでイライラ解消!】。草刈刃の上にのせるだけの簡単取付!。ツルや草、ゴミなど異物の巻付きを防止!。4か所にあるミニ刃が、ツルや草をカットします。刈払機本体の取り付け器具(上部)が80mm以下の機種すべてに適合します。
用途草刈り機専用 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130 刃厚(mm)0.6 基板厚(mm)0.6
1枚
889 税込978
当日出荷

0342 つる草の達人 三陽金属(ERBA) 動画あり
三陽金属(ERBA)つる草の達人
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状。つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状。電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。 材質SKS-5 刃数24T 厚さ(mm)1.8 外径(Φmm)225 取付穴径(Φmm)25.4 排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
1枚
2,889 税込3,178
当日出荷

荒目片刃仕様で切れ味抜群!。片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。
用途刈払機用 刃数3 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 刃厚(mm)1.6 仕上ブルー
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き付く草を超カット、作業性UP 草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。 「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用 高さ(mm)24 質量(g)95 外径(mm)117 アズワン品番64-4068-45
1個
619 税込681
当日出荷

ネックに絡みつく雑草を防止します。刈刃の上に装着します。作業効率、燃費を大幅アップします。
用途刈払機用アタッチメント。 外径(Φmm)95 刃厚(mm)0.75 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番382-0793 材質刃物用特殊鋼 質量(g)97
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ツル・草の巻き付き防止
外径(Φmm)115 刃厚(mm)0.8 穴径(Φmm)25.4 寸法(mm)H180×W140×D11 質量(g)52
1枚
769 税込846
当日出荷

地面を滑らせて草刈りが出来る。チップソーと一緒に回り、回転を利用した作業が可能。
用途チップソー使用時にお使いください。 高さ(mm)23 質量(g)60 外径(mm)100 アズワン品番64-4068-02
1個
429 税込472
当日出荷

コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚 質量(g)約57 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm)1.5 質量(g)275 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

巻き付く草をカットして作業性を向上させます。つる等の巻き込みトラブルを防ぎます。
厚さ(mm)1.25 材質(台金)高級炭素工具鋼 穴径(Φmm)25.4 材質(チップ)高硬度特殊チップ
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2 内径(mm)25.4 刃厚(mm)1.8 材質65Mn
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草の巻付き防止カッター。 全ての刈払機に適合可能。
用途法面、安瀬、用水路、河川敷での草刈りに。 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)105 刃数(p)5 基板厚(mm)1.25
1枚
759 税込835
当日出荷

プロ仕様[山林下刈専用]キックバックの少ない極めてスムーズな切れ味! 100枚刃採用で、竹・笹・木・つる草・カズラ・ススキ等、硬質の草木の刈払い作業ができます。 基盤は、草木が入り込まないメッシュ窓を採用!安全性を損なうことなく、軽量化! このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
用途刈払作業用 刃数(p)100 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻付防止刃+安定盤の最強コンビ!
用途一般草刈り作業に。 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面構造により斜面での切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、つる草、カヤ、ススキ
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 タイプ超軽量タイプ 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソー 巴(ともえ)
エコ商品
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。
材質SKS-5 外径(mm)305
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

お得な2枚セット
刃厚(mm)1.6 材質SK-85(光輝青)/クリア塗装
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刈払い機用の巻き付き防止カットソーです。 草のからまりを防止できます。
用途作業中に、もし草(異物)が巻き付いたときは即くエンジンを停止してください。エンジン停止確認後、取り除いて下さい。(エンジン回転中は絶対に手など触れないでください) 外径(Φmm)80 刃厚(mm)0.5 穴径(Φmm)25.4 取付け方法カッターの上面にセンターの孔を合わせて、カットソーとカッターを重ねた状態で同時に完全に取り付けてください。(取り付けを確認すること)
1セット(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

SAF(セフティー)剣牛 地スベール
刈払機用フランジ付安定盤。 地面の上を滑らせて刈るので、腕など体力への負担が軽減。 安定盤の効果で刃先が地面に切り込みにくく、飛び石、刃の破損が減少。 均一な刈り高で刈れるので、芝刈りにも最適。
高さ(mm)20 外径(Φmm)105
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

脅威の太刃プロ用3.5mm!Gプロカッター用純正刃! NYLSAW(ネイルソー)安全性向上のナイロン刃! 切れ味鋭いギザ目刃!刈払い機用。電気刈払機もOK!
用途刈払作業用 太さ(mm)3.5
1セット(25本)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脅威の太刃プロ用4.0mm!カリスマカッター用純正刃! NYLSAW(ネイルソー)安全性向上のナイロン刃!切れ味鋭いギザ目刃! 刈払い機用。電気刈払機もOK!
用途刈払作業用 太さ(mm)4
1セット(20本)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!プロ向けの太刃!脅威の3.5mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる! プロ用太刃3.5mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単! コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け! エンジン排気量23cc以上の刈払い機でのご使用が最適です。 電気草刈機(280W以上)も使用OK! 石垣・ブロック塀・ネットフェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。
用途刈払作業用 形状ネイルソー・鯱牙20cm径;3.0mm(黒刃)・3.5mm(オレンジ刃) 適合ナイロン刃 寸法(mm)【専用コード】3.5
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

プロ向け業界最強の太刃!脅威の4.0mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる! プロ用太刃4.0mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単! コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け!(ラチェット式) 石垣・ブロック塀・ネット・フェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。
用途刈払作業用 寸法(mm)【専用コード】4
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質本体:刃物鋼 厚さ(mm)1.4 刃数(p)3 刃型草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
欠品中

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)