ワッシャーと一体になった逆ねじナットです。
用途刈払機。
材質スチール(クロメート)
高さ(mm)8.4
呼び径M8
六角高さ(mm)6.3
六角対辺(mm)13
ワッシャー外径(mm)Φ11.9
1パック(1個)
¥149
税込¥164
当日出荷
すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。
寸法(mm)13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
コンパクトなのに地ズリが軽快。
地面を滑らせ楽々草刈り。
ナット・ボルトも保護するので安心。
4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。
地ズリ作業で疲労軽減。
従来品と比べ高耐久性約8倍。
摩耗ゲージ付で安全設計。
田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚
質量(g)約57
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。
材質スチール
表面処理ユニクロ
摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。
付属品13mm・17mmソケット
質量(g)220
寸法(縦×横)(mm)90×105
アズワン品番64-4068-41
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)70×70×18
色シルバー
質量(g)65
タイプボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業
付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)
適合ナット式、ボルト式
材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン
高さ(mm)20
質量(g)約78
幅(Φmm)100
取付径(Φmm)12mm以下
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式金属製8枚刃
全長(mm)1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)
刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感
エンジン式35mLクラスのハイパワー
連続作業に強い
エンジン式と同じ操作性を実現
コントロールレバー採用
軽い操作感のスイッチ引金
ハイトルクモード搭載
定回転制御
主電源スイッチ・オートオフ
ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax)
バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り)
ハンドル形状ループハンドル
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
刈込み方式金属製8枚刃
刈込み幅(mm)200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4
連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット
適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容取付袋ナット:2個入
種別取付袋ナット
材質SUP10
1セット(2個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。
セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 キャブレター
用途部品の交換に
適合品番BC3510DW-EZ
関連部品【部品グループ】キャブレター
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。
セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。
仕様スパイダーモア用
適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
材質SK-85
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンマーナイフを取り付けるUナットボルトセットです。
ボルト寸法M10×34
適合メーカーオーレック・共立
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。
セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム
用途部品の交換に
適合品番BKZ275
関連部品【部品グループ】フレーム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ