凹凸の多い畦に最適。巻きつき低減。石のあたりが少ない。
波型・台金で凹凸地形にピッタリ作業。
安全耐久の斜め埋め込み型で強く切れる。
最高精度の四面フル研磨。ダイヤメッシュで超軽量。
用途畦草・雑草・笹。
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
キワ刈用・おわん型で地面を滑らせて草刈り可能・斜面、接地用
用途一般草刈
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
取付穴径(Φmm)25.4
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林草刈
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
荒く作業をされる方に最適。とにかく石に強い刃形状。タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。
用途一般草刈用。
質量(g)420
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×3
取付穴(mm)25.4
アズワン品番64-3282-29
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
切れ味が長く続く。刃先が中央にあるので摩耗しにくい。
低速回転でも軽く切れる。
切れ味の耐久性抜群。ダイヤメッシュで超軽量。
用途雑草・畦草・笹。
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。
斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
用途草刈り作業。
厚さ(mm)台金:1.25
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
刃形両側刃
板厚(mm)1.25
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
表面処理ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)25.4
驚異的な切れ味と力強さを実現
一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。
石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。
夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。
フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。
田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。
本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。
6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。
仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。
材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)
本体質量(g)約240
排気量(cc)エンジン:22以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)52
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ネックに絡みつく雑草を防止します。刈刃の上に装着します。作業効率、燃費を大幅アップします。
用途刈払機用アタッチメント。
外径(Φmm)95
刃厚(mm)0.75
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番382-0793
材質刃物用特殊鋼
質量(g)97
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
低く短く刈れる。
簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。
刃厚(mm)1.8
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理レッド塗装
刃数(p)36
基板厚(mm)1.25
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群!
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力縦埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
穴径(Φmm)25.4
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
関連キーワード