適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー固定ボルト
用途交換・補修用として
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
適合機種エンジン刈払機 EKK-220シリーズ・EKK-2370シリーズ・EKK-2470シリーズ・EKK-2670シリーズ・EKK-2620
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
メッキクロメート
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
適合機種AK-6000・AKS-6000・BK-2300A
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)25.4
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)255
「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)
取付ねじ左M10
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電時間(分)約32
チップソー外径(Φmm)230
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)70×70×18
色シルバー
質量(g)65
タイプボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
仕様携帯方式:肩掛式
刃数34
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ230
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
ネジは左ネジ仕様になっています。
用途草刈刃取り付け・ナットの交換
レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。
仕上本体:クロームメッキ
仕様ネジ:左ネジ
色グリップ:黒
幅(mm)55
奥行(mm)25
質量(g)120
材質グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン28CRV・HRC43±2
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
左ネジ緩め専用のツイストソケットと蝶ネジにも使用可能な13mmロングソケットを両端に取り付けたダブルフレックスレンチ。早回し作業や本締め作業に便利。黒色ソケットはツイスト状になっており、角がなくなり丸くなったボルトでも緩めることが可能。左ネジの緩め専用のため、右ネジ専用のツイストソケットでは使用できない刈刃ボルトに使用可能。切り込みのあるディープソケットは正常な状態の刈刃ボルトの脱着に最適。ディープタイプのため、高刈用スライダーのような深穴でも使用可能。
全長(mm)246
質量(g)180
ソケット径(Φmm)外径19.2(ツイストソケット)/外径18.8(ディープソケット)
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
20ccクラスの小排気量向けタップカッター。地面でたたけばコードが出てきて草を刈ることができます。ボルト機種用コネクティングボルト付き(8mm⇒7mm:1本、8mm:1本)
用途フェンス、堀の際、植木の周囲、小石の多い草刈りに最適です。
適合装着可能刈払機:取り付け部がM8・M7(左ネジ)のもの、コード:2.0~2.4mm(丸型)
寸法(mm)100×52×100
質量(g)262
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!
仕様斜め埋込み
セット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個
質量(g)520
刃型片刃
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード