工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に
サイズフリー
手の平幅(cm)約9.5
色グリーン
全長(cm)約24.5
中指長(cm)約8.2
タイプ背抜きタイプ
材質純綿
材質(すべり止め)天然ゴムラテックス
トラスコ品番785-5150
入数(双)1
機能防振
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥599
税込¥659
当日出荷
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。
粘度46
色赤
タイプ25:1
引火点(℃)118
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.88
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。
使用温度範囲(℃)-25~+130
ちょう度2
色茶褐色
使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆
増ちょう剤リチウム石けん基
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1830B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18SD/SE/WC/SH/SF)で問題無くご使用いただけます。※急速充電非対応(DC18RF/RC/RD)
適合インパクトドライバ(TD172D、TD171D、TD161D、TD149DなどTDシリーズ)、草刈機(MUR190U、MUR181DRFなどMURシリーズ)、チェーンソー(MUC353D、MUC356DなどMUCシリーズ)空気入れ(MP180D、MP100DなどMPシリーズ)その他(TM51D、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど)
寸法(mm)116×75×50
質量(g)405
種類リチウムイオン電池
定格電圧(V)18
機能電池残量ランプ
バッテリー容量(Ah)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
マキタ10.8Vスライド式(CXT)シリーズの電動工具・クリーナー等の機種に対応しています。本互換バッテリー(10.8V3.0Ah)は、オリジナルバッテリー(10.8V/1.5Ah)よりも容量が大きいので、1回の充電で電動工具やクリーナーなどの使用時間が増加します。過充電保護、過放電保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護などの保護機能を搭載。個別の電圧監視システムを搭載している高品質のセルを採用しています。電気用法の技術基準(別表第十二規格)に適合(PSEマーク表示)した製品ですので、。純正品と同様に安心かつ安全にお使いいただけます。マキタ純正充電器(DC10SA/DC10WD)でご使用いただけます。
適合充電式クリーナー(CL107FDSHW・CL108FDSH・CL106FDSHW)、充電式アングルインパクトドライバ(TL064DSH)、充電式ハンディソー(MUC100DSA・MUC100DWHG)、充電式インパクトドライバ(TD111DSHX・TD110DSHX)、充電式ドライバドリル(DF333DSHX・DF033DSHX)、14mm充電式ハンマドリル(HR140DSHX)、充電式ラチェットレンチ(WR101DZ)、充電式マルチツール(TM30DSH)、85mm充電式マルノコ(HS301DSH)、充電式草刈機(MUR100DSH・MUR100DSHC 等)
寸法(mm)86×64×11
質量(g)211
種類リチウムイオン電池
定格電圧(V)10.8
機能電池残量ランプ
バッテリー容量(Ah)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
関連キーワード