立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書
質量(g)310
刈り幅(mm)250
ディスク径(Φmm)200
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
elex専用スーパーうね草取りまーVAスタンダードアタッチメント(パイプ付き)
elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
種類elex専用パイプ付きアタッチメント
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。
草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。
草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。
セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書
材質合成樹脂製
質量(g)約50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
ブレード長さ(mm)405
適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
スーパーカルマーPRO部品。
安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番479-3773
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番61-3366-52
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)7(生木)
付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
お手持ちの刈払機に取付可能。
株間除草カバー付スタンダードタイプ
株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
ピンポイントな草削り
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・株間除草カバー
トラスコ品番410-7785
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×140
本体質量(kg)1.7
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番69-3118-60
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。
前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。
均一にムラなく攪拌可能な爪形状。
耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで)
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
用途中耕・攪拌・除草・畝立
付属品取付キット・安全カバー
トラスコ品番368-3719
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220
本体質量(kg)1.8
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番67-2199-24
排気量(cc)エンジン:20以上
1セット(6個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】
60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。
角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。
身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。
軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。
カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)
本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)
本体質量(g)610(チップソーは除く)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26
取付け方法ギアケース差替式
角度可変60度無段階可変
アズワン品番64-8615-85
関連資料適合機種一覧
チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305
チップソー内径(Φmm)25.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅200mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・アジャストバー
トラスコ品番410-7810
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102
本体質量(kg)2.1
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番69-3118-59
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
巻き付く草をカット、作業性アップ!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。
色オレンジ
質量(g)38
寸法(縦×横)(mm)105×72
アズワン品番64-4068-43
取付穴径(mm)25.4
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番431-6509
適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)
長さ(mm)290
幅(mm)230
質量(kg)1.8
高さ(mm)120
刈刃外径(Φmm)230
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
プラッター楽ネオ専用の交換コード(1m×10本入り)。
質量(kg)0.94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×15
1袋(1m×10本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売
質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)
回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)
ハンドル形状Uハンドル
適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード