材質メッシュ/ポリエステル
仕様ワンタッチバックルベルト、ポケット
種別エプロン
長さ(mm)約1150
幅(mm)約820
質量(g)約270
ベルト長さ(mm)約1300
材質(ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
作業効率を損なわせない【軽量性】、草の汁や水滴から身を守る【撥水性】、炎天下での作業時による汗、湿気のムレ対策【通気性】の3つの問題に真剣に取り組み草刈作業専用として開発された商品です。通気性が良い背面メッシュで湿気を外に逃がし、背中のムレを抑制。腰部分のストレッチ性素材により前屈姿勢でも動きやすい草刈り用ツナギ。
用途草刈り作業、除草作業等
種別長袖ツナギ
質量(g)600
混率(%)ポリエステル100
機能防汚加工、軽量、通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
袖丈長袖
コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用
寸法(mm)138×25
質量(g)225
付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属
適合国内流通コード全て
仕様出口:4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
汚れを防いで安心快適!抜群の使い易さ
草汁の付着を防ぐ、撥水加工ポリエステル
後側はメッシュで通気性アップ!
更にこのメッシュには忌避剤加工されており、防虫効果大!!
用途草刈り作業、除草作業等
色グリーン
サイズフリー
種別サロペット
材質ポリエルテル(防蚊加工)
質量(g)235
混率(%)ポリエステル100
適応身長(cm)約155~185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。
材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。
耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
断面タイプ四角
太さ(mm)2.2
長さ(m)250
材質共重合ナイロン
タイプフランジボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
断面タイプ四角・スパイラル
太さ(mm)対角3.0
長さ(m)180
材質共重合ナイロン
タイプフランジボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(180m)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用
寸法(mm)117×12
質量(g)75
付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り
適合差込コード
仕様出口:2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード
材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末
形状四角型
太さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
刃厚(mm)2.2
材質特殊鋼
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード
材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末
形状四角型・スパイラル型
太さ(mm)対角3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
バネの力を利用したワンタッチで取り外しできる簡単メッシュエプロン
通気性に優れた涼しいメッシュ素材採用
前面に便利な大型ポケット付
ハードな作業に最適な首掛け紐付き
用途草刈作業専用
種別エプロン
材質ポリエステル(メッシュシート)、PP
色グリーン
サイズフリー
質量(g)240
幅(cm)73
着丈(cm)115
アズワン品番64-5131-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
材質共重合ナイロン
形状四角型・スパイラル型
太さ(mm)対角3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
『トラクターシューズ』のつま先の保護材に特殊樹脂を使用し不意のアクシデントから守ります。
内部は指付き構造です。
用途土木・建設・河川工事・草刈り。
色黒
仕様ファスナー付、キックオフ付、つま先保護、内部股付
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)天然、合成ゴム
材質(ソール)ウーリーナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
レンズ一体型軽量簡易ゴーグル。軽作業用。
用途草刈り等の軽作業に。
形状ゴグル型
機能軽量
トラスコ品番431-0489
質量(g)20
フレームレンズ一体型(通気孔付)
フレーム色透明
レンズセルロース(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリカーボネイト製レンズで環境に優しく衝撃・キズに強い。
ハリのあるメッシュで飛んでくる草からガード。
キャップの上からかぶれる大きめバイザーです。
用途草刈り作業、除草作業等
材質(レンズ)ポリカーボネイト(ハードコート)
サイズフリー
色グリーン
形状防災面
仕様耐衝撃性、耐傷性
材質バイザー:ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メッシュ)ナイロン
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
汚れを防いで安心・快適。
面ファスナー付きで履き口をしっかりガードします。
ファスナー付きで簡単脱着。
また、撥水加工も施してあります。
用途草刈り作業、除草作業等
色グリーン
サイズフリー
特性撥水
タイプファスナー式
材質ナイロン(表/撥水加工裏/ポリ塩化ビニールコーティング)
全長(cm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハットの上に被せるだけの簡単取り付け式のレンズ付ネット。
顔全体を覆うネットで虫の侵入を防ぐ。
縛り紐付きで幅広いサイズに対応可能。
用途草刈り作業、除草作業等
色グリーン
サイズフリー
材質ポリエステル・ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量のプラスチックメッシュ面です。枝落し、草刈り、チェーンソー、農作業等に最適です。
用途枝落とし、草刈り、チェーンソー、農作業等
質量(g)135
寸法(高さH×幅W)(mm)(シールド)190×300
材質(面体)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド形状ダークブラウン軽量プラスチック網
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付
チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。
ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!!
レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。
超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
電源(V)単相 交流100 50/60Hz
電流(A)2.2
消費電力(W)220
コード長さ(m)(3芯)2.5
適合寸法(mm)230、255、305
質量(kg)0.95
付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
丈夫な金属メッシュ面、ハーフサイズで鼻から目の周辺を保護します。刈払いに最適です。通気性が良いので樹脂シールドの曇りにお悩みの方もご検討下さい。
用途枝落とし、草刈り、チェーンソー、農作業等
質量(g)130
寸法(高さH×幅W)(mm)(シールド)140×380
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド形状黒色金網平面カーブ
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
関連キーワード