780件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

97224 草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸 動画あり
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用 外径(Φmm)160 高さ(mm)50 質量(g)230 対応コード差込コード 付属品差込タイプのトルネードM4本入り 仕様出口(個数):2
1個(160mm×50mm)
1,898 税込2,088
当日出荷

立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能
用途除草、草削りに 仕様中間グリップ付 材質頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジ グリーン 材質(パイプ)ステンレス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装) 質量(g)215
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質メッシュ/ポリエステル 仕様ワンタッチバックルベルト、ポケット 種別エプロン 長さ(mm)約1150 幅(mm)約820 質量(g)約270 ベルト長さ(mm)約1300 材質(ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,698 税込2,968
当日出荷

直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める 可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる
用途草削り作業。 刃長(mm)175 全長(mm)1400 トラスコ品番783-2001 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ 質量(g)640 刃の種別全鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

草の密集地や硬い草刈りに最適。 バリア効果で草が巻付きにくい。 刈った草が簡単に寄せられる。
用途草刈り、下刈りに。 仕様斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ライトブルーメタリック塗装 刃厚(mm)2.0 基板厚(mm)1.25
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に 付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ 質量(kg)2 タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230 モーターブラシモーター 刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー ハンドル形状ループハンドル 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600 関連資料(1.28MB) 運転時間(分)約35 取扱説明書(9.71MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

雑草を刈る・削る・集める。土の凹凸に合わせて動く可動刃。刈り取った雑草を集めるレーキ刃。
全長(mm)220 材質(本体)ステンレス 質量(g)100 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

KB-20 刈払作業用サロペットパンツ セフティー3 動画あり
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具 サイズフリー 材質ポリエステル100%(アクリルコーティング) 質量(g)227
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ディックコーポレーション (DIC)俺の草刈りツナギ
作業効率を損なわせない【軽量性】、草の汁や水滴から身を守る【撥水性】、炎天下での作業時による汗、湿気のムレ対策【通気性】の3つの問題に真剣に取り組み草刈作業専用として開発された商品です。通気性が良い背面メッシュで湿気を外に逃がし、背中のムレを抑制。腰部分のストレッチ性素材により前屈姿勢でも動きやすい草刈り用ツナギ。
用途草刈り作業、除草作業等 種別長袖ツナギ 質量(g)600 混率(%)ポリエステル100 機能防汚加工、軽量、通気性 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
1着
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手押し式エンジン草刈機 工進 動画あり
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
1セット(5枚)
2,990 税込3,289
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エプロン 草刈り用 サロペット モノタロウ 動画あり
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。 首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。 ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。 胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。 表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。
用途草刈り作業、農作業 ブルー サイズフリー 材質ポリエステル 股下(cm)約73 着丈(cm)約125 胴回り(cm)約130(最大) ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16
1枚
849 税込934
当日出荷

ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード 寸法(mm)370×270×80 材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー 質量(g)266 アズワン品番64-4067-79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。 バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。 胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
グリーン サイズフリー トラスコ品番335-2480 種別前掛 材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100% 質量(g)400 幅(cm)80 長さ(cm)115 アズワン品番64-2322-29
1枚
2,198 税込2,418
欠品中

竹・笹・雑木用チップソー セフティー3 動画あり
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.65 厚さ(mm)1.25(台金) 仕様左右埋め込み
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用 寸法(mm)138×25 質量(g)225 付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属 適合国内流通コード全て 仕様出口:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状丸型 材質PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm)2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状四角型 材質PA6+PA66 太さ(mm)2.2
1巻
899 税込989
当日出荷

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66+チタン粉末配合 形状四角型 長さ(m)50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 形状鋸刃型 長さ(m)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)280 仕様鋼付 材質刃:刃物鋼、柄:木 幅(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)30 刃の種別片刃
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。 穴径(Φmm)25.4
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状四角型 仕様雑草用
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【動きやすい一体型パンツ式!】 長靴を履いたままでも着用できる、サイズフリーの草刈用エプロンです。 後ろ側はメッシュで通気性に優れており、草汁の付着を防ぐ撥水加工が施されています。 大型胸ポケットは物が落ちにくい深型となっております。
用途草刈り作業に。草汁・汚れの防止に。 サイズフリー 材質ポリエステル アズワン品番64-8372-66
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り 質量(kg)0.6 最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000 取付穴径(Φmm)25 ブラシ径(Φmm)0.5、150 関連資料※メーカーチラシ(0.46MB) トリム(mm)(長さ)22
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状スパイラル型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

汚れを防いで安心快適!抜群の使い易さ 草汁の付着を防ぐ、撥水加工ポリエステル 後側はメッシュで通気性アップ! 更にこのメッシュには忌避剤加工されており、防虫効果大!!
用途草刈り作業、除草作業等 グリーン サイズフリー 種別サロペット 材質ポリエルテル(防蚊加工) 質量(g)235 混率(%)ポリエステル100 適応身長(cm)約155~185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角 太さ(mm)2.2 長さ(m)250 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
4,898 税込5,388
当日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状丸型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質台金:S-50C
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角・スパイラル 太さ(mm)対角3.0 長さ(m)180 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(180m)
5,998 税込6,598
当日出荷

レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 刃数(p)24 板厚(mm)1 アズワン品番64-4077-45
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型・スパイラル型 長さ(m)50 太さ(mm)対角3.0 材質共重合ナイロン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。 セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2) 材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質(刃部)超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 JIS規格B9212
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)