20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全鋼 草刈鎌 モノタロウ 動画あり
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約380 質量(g)約130 刃長(mm)約180 柄長さ(mm)約330
1本
269 税込296
当日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)280 仕様鋼付 材質刃:刃物鋼、柄:木 幅(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)30 刃の種別片刃
1本
1,698 税込1,868
欠品中

特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240 刃長(mm)120 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
729 税込802
欠品中

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
579 税込637
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

サビにくいステンレス刃
用途やわらかい草刈り・野菜などの収穫用 刃幅(mm)30 刃部硬度HRC50 材質(柄部)漂白陽木 材質(刃)ステンレス鋼420J3
1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。 刃の種別鋼付
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約350 質量(g)約90 刃長(mm)約160 柄長さ(mm)約210
1本
269 税込296
当日出荷

直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める 可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる
用途草削り作業。 刃長(mm)175 全長(mm)1400 トラスコ品番783-2001 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ 質量(g)640 刃の種別全鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。 刃の種別鋼付
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 全長(mm)330 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)110 寸法(横×縦)(mm)330×175
1本
579 税込637
当日出荷

硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 柄長さ(mm)360 仕様鋼付 全長(mm)420 質量(g)200 奥行(mm)25 刃幅(mm)40 刃の種別両刃
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380 形状ギザ刃 刃幅(mm)117 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
欠品中

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用 刃長(mm)140 刃幅(mm)130 柄長さ(mm)900 全長(mm)970 材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木 質量(g)270 刃の種別鋼付片刃
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。 経済的な替刃式。
刃長(mm)180 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)340 全長(mm)360 仕様全鋼 幅(mm)180 高さ(mm)350 質量(g)200 奥行(mm)20 刃の種別片刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削り三日月
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 主に右利きの方に適しています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用 刃長(mm)195 柄長さ(mm)900 全長(mm)1000 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ 質量(g)336 刃の種別片刃、全鋼
1本
3,500 税込3,850
当日出荷