22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160 (グリップ)赤 質量(g)1220 材質(柄部)アルミ 材質(刃)ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm)1210 材質刃部:刃物鋼柄部:木 質量(g)1240 刃長(mm)210 刃幅(mm)180
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用 刃長(mm)195 柄長さ(mm)900 全長(mm)1000 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ 質量(g)336 刃の種別片刃、全鋼
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060 刃幅(mm)75 材質(グリップ)軟質塩ビ 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。 刃の種別鋼付
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスターアルミパイプ柄 刈払鎌
立ったままの作業ができる
用途雑草刈り、草切り 刃長(mm)120 全長(mm)1080 質量(g)200 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める 可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる
用途草削り作業。 刃長(mm)175 全長(mm)1400 トラスコ品番783-2001 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ 質量(g)640 刃の種別全鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

セーブインダストリー立ったままラクラク草刈り鎌
取って部分をピンクにしたかわいい草刈り鎌になります。約74cm~最大約119.5cmまで伸縮できるので、ひざや腰に負担をかけずに作業ができます。しゃがんだりせず、立ったまま作業ができるので、お年寄りや女性もラクラク草を刈れます。パイプ部分は、アルミを使用しておりますので、軽くて扱いやすくなっております。草を刈るときに引っ掛かりがよくなる特殊形状の刃にしました。女性でも簡単に作業できます。押したり引いたりしても刈れるように全面に刃が付いております。
用途芝刈り鎌として 材質モリブデン合金鋼、クロムメッキ、アルミ、PE、PVC 寸法(mm)740~1195×110×55 ピンク、シルバー
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用 刃長(mm)140 刃幅(mm)130 柄長さ(mm)900 全長(mm)970 材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木 質量(g)270 刃の種別鋼付片刃
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途アルミパイプ柄で軽量 立って草刈りや簡単な土堀にも使えます 全長(mm)1340 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)210
1丁
3,198 税込3,518
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

持ち運びに便利な3段伸縮式!!。立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約480mmから、最長/約1070mmまで伸縮可能!!。軽いアルミ製!!
用途草削りやその他農園芸作業に。 全長(mm)【伸長時】1070【収縮時】480 質量(g)350 材質(柄部)アルミ・PP 材質(刃)刃物特殊鋼
1個
2,388 税込2,627
5日以内出荷

アルミ柄なので軽量です
刃長(mm)210 全長(mm)1170 質量(g)520 材質(柄部)アルミ 材質(刃)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HT-1126 光山作 裏目式刈払鎌220mm 豊稔企販 動画あり
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など 刃長(mm)220 刃幅(mm)48 全長(mm)1050 質量(g)580 トラスコ品番400-2610 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

山林の草刈りや枝払いに適した鎌で、長柄で立ったまま作業できるため、効率的で疲れにくい。鋼付刃で切れ味が良く、耐久性にも優れた鎌。切れ味重視で研ぎ易く、持ち運びに便利な専用刃ケース付き。
用途雑草下刈りから枝払いまで。 仕様鋼付 付属品専用刃ケース 寸法(mm)1360×250×40 質量(g)980 刃形両刃鎌 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)250(カーブ)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)