20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N-822 刃研名人チップソー ニシガキ工業 動画あり
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)220 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 質量(kg)約5.9 トラスコ品番853-6391
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100 消費電力(W)90 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様チップソー(230・255mm)対応 質量(g)3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

チップソーストッパー付で作業が容易です。 センターの金具を調節することにより230mm、255mmのチップソーの研磨作業が可能です。
用途刈払メンテナンス用品。 材質ABS樹脂 幅(mm)280 高さ(mm)60 質量(g)340 奥行(mm)280 適合サイズ(mm)230~255
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm)105 質量(g)45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

モーター回転数(min-1[r.p.m])4300 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)210 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)30 質量(kg)約4.9 トラスコ品番853-6392
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用 付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD 寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305 回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。 ダイヤモンドで驚異の研磨力。 Tプラスコーティングで永く研げる。
用途荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150。 細目:きれいに仕上げる#300。 チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
1本
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号76 能力(mm)外径80~500mm台金の厚み:4まで 付属品ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600 質量(kg)11
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

ニシガキ工業カンタン刃とぎ
チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。 定格電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)220 コード長さ(m)1.97 モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 寸法(mm)(ベース台)285×245×20 質量(kg)3.5 角度(°)刃研ぎ:90(固定式) 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 チップソー外径(Φmm)230/255 チップソー内径(Φmm)25.4
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

・1,2の3の簡単セット ・片手で簡単操作 ・誰でも正確研磨 ・高機能、高能力
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
879 税込967
9日以内出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 電源(V)単相 交流100 50/60Hz 電流(A)2.2 消費電力(W)220 コード長さ(m)(3芯)2.5 適合寸法(mm)230、255、305 質量(kg)0.95 付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1 粒度#200 厚さ(mm)基板:約1 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 砥石寸法(mm)厚さ約1 砥石寸法(Φmm)穴径20 ディスク外径(Φmm)100 定格時間(分)30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

青龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。 刃数(p)36 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブルーメタリック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3草刈刃用ヤスリ
刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
用途草刈刃用のヤスリ。
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG11 刃研ぎグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刃研ぎグラインダー
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。 トラスコ品番336-9021 寸法(mm)(長さ)214×(高さ)83 電圧(V)100 消費電力(W)210 握り径(Φmm)57
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

SKS2350 電動目立機 新ダイワ 動画あり
新ダイワ電動目立機
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
タイプホイル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×1000×880 乾燥質量(kg)450(本体のみ)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)