27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手押し式エンジン草刈機 工進 動画あり
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)400 刈込み高さ(mm)12~38 仕様(刈取システム)リール式5枚刃 乾燥質量(kg)9.1
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)745 質量(kg)10.2 消費電力(W)650 刈込み幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5~55(11段階) 適合面積(m2)~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

SBC-3625C2 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進 動画あり
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に 付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ タイプ充電器・バッテリー付き シャフト折りたたみ式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360 モーターブラシレスモーター 刈込み方式ナイロンコード バッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah 回転数3000~5300 充電時間(分)約90 アズワン品番64-9481-90 運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200 刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階 ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃) 仕様折りたたみ集草バッグ付 質量(kg)5.6 刈込み方式リール式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

MLM001CZ 530mm 充電式芝刈機 マキタ 動画あり
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg)46(集草カゴ含まず) 電源直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MLM330DRG 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。
仕様パイプ:標準 質量(kg)8 サイズ(inch)チップソー:10 排気量(mL)25.4 ハンドル形状ループハンドル
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。
仕様作業能率(a/h):11、18 形状バーナイフ( 1枚) 方式操向:デフ式 ハンドル上下ワンタッチ可変 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~90 乾燥質量(kg)96 タイヤサイズ3.50-7 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1680×710×980 エンジン型式GB181LN 走行速度(km/h)F:1.0、3.0 R:1.8
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単。35.8cm34サイクルエンジン:リコイルスタートで楽々始動。手押し式だから自分のペースで作業可能。車輪高さ調整、工具不要。ナイロンカッターの刈取角度を変更可能。ハンドル角度調整、工具不要。作業者に合せた角度で快適操作。ナイロンカッター(フルオート式)を採用する事で、効率良く作業が可能。大型飛散防止カバー採用。
質量(kg)12 使用燃料レギュラーガソリン 刈り幅(mm)430 燃料タンク容量(L)0.63 エンジンメーカーホンダ GX35 35.8cm3 使用刃物ナイロンカッター
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)76 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)880 質量(kg)6.8 消費電力(W)500 刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)10~55(8段階) 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
仕様作業能率(a/h):8、14、22 形状バーナイフ( 1枚) 方式操向:デフ式(デフロック付) ハンドル上下・左右可変 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)10~70 乾燥質量(kg)69 タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm) 最大出力(kW)エンジン:4 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965 エンジン型式GXV160 走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く) 幅(cm)刈幅:46 連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分 モーター出力(W)最大:1800 バッテリー電圧(V)36 電気代の目安1充電あたり:約8円 走行速度(km/h)約3.2 バッグ容量(L)グラスバッグ:50
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善) 動画あり
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) ハンドル2段階調節可能 刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm 取扱説明書(2.45MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芝刈機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)100 電流(A)6.3 消費電力(W)460 コード長さ(m)0.3 付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m)10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リール式だから切り口キレイ。 ご家庭で手軽に使える手動式。 組み立て簡単、工具不要。 手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。 刈込み高さ(mm)約15/25/35/40 セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6 方式(刈払)リール式5枚刃 刈込高さ調整4段階 タイヤ幅(mm)約220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLM462DZ 460ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm)460 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095 回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 関連資料(3.9MB) 面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg)9.1 防振装置ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品保護メガネ エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

1個
特価
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

手押し式エンジン草刈機 EBC-26C-AAA-4 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.26MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番EBC-26C-AAA-4 エンジン型式KC26 関連資料※部品展開図(0.51MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

手押し式充電草刈機 SBC-3625C-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SBC-3625C-AAA-0 関連資料※展開図(1.11MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

手押し式充電草刈機 SBC-3625C2-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.59MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番EBC-35C-AAA-3 エンジン型式K35-A2-B 関連資料※部品展開図(0.71MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

SBC・PBCシリーズに使用可能
用途雑草の草刈り 仕様断面:四角ツイスト(線形:対角2.4mm) セット内容ナイロンカッター本体/カシメ付きナイロンコード10本/平ワッシャー 材質ナイロン 長さ(mm)170(カシメ含む) 直径(Φmm)ナイロンカッター本体:100 高さ(mm)25 質量(g)70 刈込み幅(mm)370 対応機種SBC,PBCシリーズ(手押し式草刈り機は除く)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷