刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)70×70×18
色シルバー
質量(g)65
タイプボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コンパクトなのに地ズリが軽快。
地面を滑らせ楽々草刈り。
ナット・ボルトも保護するので安心。
4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。
地ズリ作業で疲労軽減。
従来品と比べ高耐久性約8倍。
摩耗ゲージ付で安全設計。
田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚
質量(g)約57
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
規格, 2,3フクム24
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMB235CKM 本体部品_No.7、KC26B-1 本体部品_No.7、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.7、MB2303MU 本体部品_No.16、IAC23Mプロ 本体部品_No.14、JC26DX 本体部品_No.14、KFB-26 本体部品_No.24、BC250H 本体 ハンドル部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.1、JC26S 本体部品_No.14、MB234MU 本体部品_No.26、SV20BIG-M 本体部品_No.13、AC26SA 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、BC260RS-1 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.7、MSC1-103DWオプションパーツ パンパスイッチ バックライト 収納金具部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.18、MB2605MU 本体 ハンドル部品_No.1、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.16、BC21A 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、TK20B 本体部品_No.7、KC23MX 本体部品_No.7など
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4
付属品コード付
線径(Φmm)2.4
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。
ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。
仕様刈払機用安定板
アズワン品番65-1931-59
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合
形状ウィスパーツイスト
長さ(m)48
太さ(mm)3
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。
仕様20-25.4変換パーツ付
適合刈払機:20cc以上
材質S50C
刃数30
穴径(Φmm)20/25.4
刃厚(mm)2
外径(mm)200
1枚
¥879
税込¥967
欠品中
充電式・AC式に最適な小型チップソーです。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。
仕様20-25.4変換パーツ付
適合AC・充電刈払機用
材質S50C
刃数28
穴径(Φmm)20/25.4
刃厚(mm)1.5
外径(mm)200
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
関連キーワード