20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135 使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
1本(70g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。 高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。 耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。 作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
寸法(mm)H230×W47×D47 質量(g)200
1本(180g)
1,998 税込2,198
当日出荷

ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Carburator, fuel supply
用途部品の交換に 適合品番BC2020 関連部品【部品グループ】Carburator, fuel supply
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 材質操作桿:高強度アルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。 全長(mm)167.2 ねじサイズM15P2.5 質量(g)102 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷



熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank
用途部品の交換に 適合品番BC3410ST-FW-EZ 関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払刃の持ち運びや刃部のカバーに最適です。取り付け分はマジックテープ式になっており、着脱も簡単に行え、しっかり固定します。 カバー部下には若干のふくらみがありますので、安定板等のアタッチメントが取り付いた状態でも装着可能です。
用途チップソーカバー。 寸法(縦×横)(mm)302×278 材質(カバー)ポリエステル 材質(底部)ポリエチレン 装着可能径(mm)230~255
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。 容器仕様チューブ口付 使用目的サビ・キシミ止め
1本(100g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機にチップソーなどを取り付けた状態で移動している車やバイク・自転車等を見かけます。 移動中の本人の安全と共に第3者の安全を守り怪我なども未然に防ぐ事が出来る安全カバー。 移動中の安全を確保!
材質表面/ポリエステル、芯材/PP
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。 トラスコ品番206-3929 材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン 質量(g)200 寸法(幅W×高さH)(mm)280×300 アズワン品番64-8473-10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷