313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄草取りフォーク
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm)1350 刃幅(mm)75 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
欠品中

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
579 税込637
当日出荷

194080 金象印 らくらく草はぎピーラー 伸縮アルミP柄 浅香工業 動画あり
薄刃、窓あき形状なので土の抵抗が少なく、両面で草取り作業ができる さびにくいステンレス鋼(熱処理済み) 軽くて持ち運びに便利な伸縮式アルミP柄
用途草削り作業 トラスコ品番819-3360 材質(頭)スチール/ステンレス鋼/(柄)アルミ/PVC(グリップ) 全長(mm)820~1320 質量(g)510 先幅(mm)145
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りヅメ
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

石黒金属草取り名人
さして回して引き抜く
全長(mm)205 刃長(mm)95
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HTS-1428 光山作 すきま草取鎌 木柄 豊稔企販 動画あり
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。 刃長(mm)100 刃幅(mm)90 全長(mm)270 トラスコ品番400-2628 材質刃:ステンレス(SUS420)、柄:ポプラ 質量(g)130
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160 刃幅(mm)20 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
629 税込692
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
全長(mm)180 刃長(mm)70 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス鋼
1個
289 税込318
当日出荷

芝生の中の雑草、コケの中の雑草などを抜くのに便利です。特にゴルフ場のグリーンの小さな雑草を抜くのに最適です。 従来品と比較し、手にフィットしたデザインと割り込み口が細く先が薄いので小さな草を抜くのに大変便利です。
全長(mm)150 刃幅(mm)13
1個
359 税込395
当日出荷

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

細かい部分の草抜きに。 草をつかんで引き抜きます。 座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用 全長(mm)170 刃長(mm)25 刃幅(mm)5 材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR) 質量(g)80 材質(刃)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 立ったまま楽々作業ができる! 作業しやすいロング柄 草削り・草取りなどに サビにくいステンレス柄
全長(mm)1000 質量(g)約160 刃先(mm)95
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック 質量(g)80 材質(刃)刃物鋼
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼 草取鎌 モノタロウ 動画あり
除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約220 質量(g)約60 刃長(mm)約85 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)280 仕様鋼付 材質刃:刃物鋼、柄:木 幅(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)30 刃の種別片刃
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け、根から引き抜けます。 前へ押して草を取るので、ねらった草を見ながら簡単に取れます。 刃の幅の草が一度で取れるので作業効率がアップします。 レイキ代わりに草をかき集めるのにもご使用いただけます。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップは手にフィットし、力が入りやすく疲れにくい形状です。
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(柄部)軟質塩ビ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業 材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
1丁
829 税込912
当日出荷

爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、雑草を根から起して簡単に抜く事ができます。フック型の形状の為、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業 材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)260
1丁
999 税込1,099
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 仕様(刃部)全鋼 材質刃部:S50C、柄:椿 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×265×40
1個
439 税込483
当日出荷

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用 刃長(mm)140 刃幅(mm)130 柄長さ(mm)900 全長(mm)970 材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木 質量(g)270 刃の種別鋼付片刃
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

雑草を刈り取る。
全長(mm)200 材質(本体)ステンレス特殊鋼 質量(g)50 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
409 税込450
当日出荷

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)26 全長(mm)280 トラスコ品番249-4230 質量(g)80 刃の種別全鋼
1丁
899 税込989
当日出荷

握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。 仕様パワーグリップ付 材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR 材質(刃)S45C
1個
789 税込868
当日出荷

ギザ刃は、コンクリートやタイル等のすき間の雑草を抜くのに便利です。 横の刃は、ブロックや壁際の雑草を切るのに便利です。 前の刃は、コンクリートやブロックに生えたコケを削るのに便利です。
全長(mm)190 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
619 税込681
当日出荷

HTS1426 光山作 すきま草取り鎌 豊稔企販 動画あり
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。 全長(mm)360 トラスコ品番360-3245 質量(g)140 刃長(mm)100 刃幅(mm)90 材質(柄部)アルミ合金 材質(刃)ステンレス(SUS420)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

サビに強いダイキャストアルミ製のヘッドです。人間工学に基づいた握りやすいハンドルです。簡単に収納できる大きな掛け穴があります。庭先でいつでも見つけやすい明るいグリーンカラーです。
用途曲がったシャフトを使って、庭や庭先でたんぽぽやアザミ、その他の侵入植物を取り除くのに最適 材質ハンドル/PP+TPE、ヘッド/アルミニウム 質量(g)221 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)330×40×40
1個
999 税込1,099
翌日出荷

頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。 片手タイプの草削りです。
用途草削り作業。 トラスコ品番780-7961 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 全長(mm)230 質量(g)165 柄長さ(mm)120 先幅(mm)110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)225 材質ステンレス刃物鋼/木
1丁
349 税込384
当日出荷

ゴールデンスター草取用鎌(鋸刃)
地面に這った草に最適
用途草刈り用鎌 刃渡り(mm)110 全長(mm)255 質量(g)65 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
739 税込813
当日出荷

おばあちゃんの知恵 2cm未満の小さな雑草に。 指につける小さな除草用具。 ステンレス製でサビ・汚れに強い。 フリーサイズなので、指に合わせてサイズの変更可能。
寸法(mm)55
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に突き刺し、先端のギザで雑草を抜き取ります。刃部はサビに強いステンレスを使用し、焼入れ処理済みです。
用途除草作業。 材質刃部:ステンレス(420J2),グリップ:PP 全長(mm)約205
1本
399 税込439
翌々日出荷

頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から抜き取る。 柄は手にフィットする形状。
用途雑草取り 建物の壁際やコンクリートの隙間に生えた草取りに便利 材質(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP) 長さ(mm)握り部:115 全長(mm)205 質量(g)45
1個
479 税込527
当日出荷

五本の鋭い爪刃で深く突き刺して草を掻き取る強力な除草具
用途水田用雑草抜き 寸法(mm)刃:130×170 質量(g)900 柄長さ(mm)1200
1本
4,988 税込5,487
翌々日出荷