ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ショートブロック
用途部品の交換に
適合品番BC222ST
関連部品【部品グループ】ショートブロック
適合エンジン刈払機全機種・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
欠品中
規格#609
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.76MB)
図解NoMB2400M ギヤケース部品_No.13、MC-EJ 本体部品_No.15、MBS3302 ギヤケース部品_No.10、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.11、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.13、BC1840U ギヤケース部品 ベアリング_No.14、BC1840L ギヤケース部品 ベアリング_No.14、DB-S242 ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.10、MC-PSJ 本体部品_No.18、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.13、MC-SJ 本体部品_No.15、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.13、AB300-1 ギヤケース部品_No.13、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.13、MB2410M ギヤケース部品_No.13、MBS3302K ギヤケース部品_No.10、MBS2402 ギヤケース部品_No.10、DB-S332 ギヤケース部品_No.10
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
規格330SPHヒラH-250
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB)
図解NoBP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチアセンブリ_No.44、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチアセンブリ_No.52、JC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、BEP25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、BC21A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチアセンブリ_No.52、NK23B L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 ストップスイッチアセンブリ_No.47、NK23B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 ストップスイッチアセンブリ_No.44、NK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 ストップスイッチアセンブリ_No.47、BP2520AS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチアセンブリ_No.44など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品付属コード:角型2.2mm×3m付
寸法(mm)210×162×33
材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材
質量(g)204
アズワン品番64-4067-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。
材質ナイロン
色黄
太さ(mm)2.4
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状丸型
材質PA6+PA66
色オレンジ
太さ(mm)2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。
色レッド
質量(g)48
外径(mm)108
アズワン品番64-4068-44
取付穴径(mm)25.4
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)70×70×18
色シルバー
質量(g)65
タイプボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード