刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390
形状ギザ刃
刃幅(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480
質量(g)500
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060
材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂
刃幅(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。
仕様パワーグリップ付
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
材質(刃)S45C
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。
左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380
形状ギザ刃
刃幅(mm)117
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
樹脂の湾曲グリップで握りやすい
刃先の超硬チップで目地の除草・草抜き刃で引き抜く
用途刃先の超硬チップで目地の除草
全長(mm)215
質量(g)63
材質(柄部)樹脂
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)94
1丁
特価
¥619
税込¥681
当日出荷
らくらく除草シリーズ(800mm柄)
脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です
サビにくいステンレス製
刺して抜く・削る!
用途除草作業に。
寸法(mm)835×100×55
質量(g)245
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き
全長(mm)190
刃長(mm)70
刃幅(mm)20
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック
質量(g)80
材質(刃)刃物鋼
関連キーワード