20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
欠品中

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

芝生の中の雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます!ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)150 質量(g)61 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×13×150 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
欠品中

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き 全長(mm)190 刃長(mm)70 刃幅(mm)20 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック 質量(g)80 材質(刃)刃物鋼
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

除草作業用です。細かい部分の作業に。錆びにくいステンレス刃。
用途雑草抜き 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 全長(mm)190 質量(g)100 刃長(mm)75 刃幅(mm)20 材質(刃)ステンレス
1個
849 税込934
当日出荷

細かい部分の作業に。
材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)45 全長(mm)230 高さ(mm)230 質量(g)100 奥行(mm)20 刃長(mm)30 刃幅(mm)20 材質(刃)刃物鋼
1個
659 税込725
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りヅメ
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根抜き一番
刃先が地中の奥深く入り、頑固な深い根の雑草を引き抜けます。 刃先は根を引っ掛けやすい特殊なフック形状になっています。 刃の厚みは土に刺さりやすく強度もあり、また根が切れにくく引き抜くのに最適です。
全長(mm)245 刃長(mm)130 刃幅(mm)24 材質(グリップ)ポリプロピレン 柄長さ(mm)113 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

二本ツメを雑草の根元に挿し込み回転させると、雑草が絡みつき根こそぎ抜き取れます。 刃が長いので根の深いところまでほぐせて根を切らずに抜くことができます。 グリップは握りやすく、土に挿し込むときに力が入りやすい形状です。
全長(mm)145 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
519 税込571
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
欠品中

鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)260 トラスコ品番770-0288 刃幅(mm)80
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240 刃長(mm)120 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
729 税込802
欠品中