刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)1560
寸法(mm)1560×350×85
質量(g)1200
爪長さ(mm)85
先幅(mm)350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途レーキ。
全長(mm)約1540
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)木
材質(頭)刃物鋼
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)1340
トラスコ品番780-7937
長さ(mm)(頭部)435
質量(g)600
爪数24本(頭部)
先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)1645
爪数18
質量(g)1100
材質(柄部)天然木
材質(刃)スチール
先幅(mm)210~400
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
庭木の枝葉・くず入れ・ゴミの分別・収集等に大変便利です。底部PCラバー採用により摩耗強度が大幅アップし、引きずりによる破損を軽減します。厚手生地で丈夫で長持ちです。公園・道路・マンション管理など、使用頻度が多い方に最適です。支柱入りで簡単に自立し、開閉口も閉じにくくなります。クッション材入りで道具入れとしても使用可能です(不要な場合は外しできます)。
用途落葉や除草後の草集め作業。
材質袋:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底盤:プラスチックラバー、クッション材:発泡スチロール
容量(L)約160
耐荷重(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×54×55
商品タイプ本体
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)1560
先幅(mm)360
トラスコ品番382-0211
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。
先幅(mm)360
質量(kg)1.1
爪長さ(mm)90
爪数14本
収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用
材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ
全長(mm)810~1560
幅(mm)200
高さ(mm)820
質量(g)760
奥行(mm)90
材質(刃)バネ鋼
爪数15
先幅(mm)180~520
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515
質量(g)600
刃幅(mm)220
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-802K
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす!
細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。
地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。
草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。
フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。
球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。
グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
1丁
¥829
税込¥912
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480
質量(g)500
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け、根から引き抜けます。
前へ押して草を取るので、ねらった草を見ながら簡単に取れます。
刃の幅の草が一度で取れるので作業効率がアップします。
レイキ代わりに草をかき集めるのにもご使用いただけます。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
グリップは手にフィットし、力が入りやすく疲れにくい形状です。
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(柄部)軟質塩ビ
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード