コンパクトな壁面後付けタイプのピクチャーレール。シルバーのレールにホワイトのカバーをすることで、壁面に美しく納まります。
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質アルミニウム合金押出型材
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で72kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
材質アルミ
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で70kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。
コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン
仕様壁面付、ブラケット用
耐荷重(kg)(推奨)8
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)30
種別重量用
適合径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1本
¥37
税込¥41
4日以内出荷
壁面後付けの100kg対応の重量用ピクチャーレール。美術館・博物館・商業施設等の軽量物から重量物までの展示に対応できる汎用性の高いピクチャーレールです。
天井及び壁面に取付け可能な後付け中量用ピクチャーレール。
壁面取付・後付け用の中量用ピクチャーレール。適度な大きさのレール形状で施工性に優れ、ビスをホワイトのカバーで隠すことで、壁面に溶け込みます。
天井及び壁面に取付け可能な先付け中量用ピクチャーレール。
材質アルミ
パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス
仕上サテン
30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質ステンレス
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
パイプに貫通穴を開けて使用します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途ワッシャーとナットが各2個付属します。
片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ワイヤー長さ(m)1.5
リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
Φ1.0 L=1mワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。本製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
用途パネルに穴を開けて取り付けてください。
材質真鍮
耐荷重(kg)5
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0
1セット
¥419
税込¥461
当日出荷
小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮
ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
ナットアンカーに取付ける金具です。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
仕上梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使い方はしないでください。
材質真鍮
バネと一体型ですので、深く差し込むだけで簡単にワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーは貫通しますので、簡単に張力を調節できます。
材質ステンレス
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス、亜鉛ダイカスト
仕上サテン、梨地ニッケルメッキ
関連キーワード
1
2
次へ