25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能プラスチックの採用により、業界No1の耐久性を維持しています。 荷台に4か所のスベリ止めゴムで作業の安全性を高めました。 ハンドル折りたたみ時の衝撃吸収効果があります。
車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、スベリ止め 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き モノタロウ 動画あり
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に 付属品専用コンテナ1個 材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR キャスターPP+TPR+スチール 固定方法125°、97°(ハンドル) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40 取扱説明書(11.0MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。 マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 強力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ付き ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) ブレーキ種類フットブレーキ 特性取っ手付き ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷

大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。 クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。 床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般 ハンドル高さ(mm)858 キャスター径(Φmm)180
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

せまい通路も自由自在。 車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することが出来ます。 最大幅が、わずか730cmですのでせまい通路もすいすい通れます。 コンパクトで力持ち。 本体は丈夫な鋼製で、180Φの主車輪とで最大200kgまで積載可能です。
材質 キャスター4輪(自在×2、固定×2)
1台
88,980 税込97,878
欠品中

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段式ワゴンの空気入りタイヤ付き台車/フットブレーキ付き仕様です。 クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。 床面に配慮したグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)500
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。 静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般 使用車輪(mm)180
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7345 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7337 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め、連結可(連結金具) 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7272 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性クッション性 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ハンドルから手を離すとロックされるので安全! ネスティング状態での複数台同時移動可能。 アルミ製で軽量。
車輪径(Φmm)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×670×1040 荷台寸法(幅)(mm)670 ハンドル高さ(mm)1040 荷台寸法(奥行)(mm)1030 騒音対策あり
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7264 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

大径180mmエアータイヤ車輪(チューブ入り)採用で段差、不整地、砂利道等の走行性に優れた樹脂製台車。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 サイズ 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)955 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×350 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)完成品
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)940 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ネスティング状態での複数台同時移動可能。 塩害に強いステンレス製。
車輪径(Φmm)(前輪)125、(後輪)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×670×985 荷台寸法(幅)(mm)670 ハンドル高さ(mm)985 荷台寸法(奥行)(mm)950 騒音対策あり
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)180 タイプ折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)890 荷台上板厚さ(mm)0.9 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径180mmエアータイヤ車輪(チューブ入り)採用で段差、不整地、砂利道等の走行性に優れた樹脂製台車。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 サイズ 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)950 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×910×345 荷台寸法(奥行)(mm)920 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

カナツープラ300コテイクウキイレ
エコ商品
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 仕様ハンドル固定式・空気入れタイヤ仕様 トラスコ品番124-0150 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)930 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン アズワン品番64-6550-02 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ固定
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

空気入りキャスターにピン式ロックで完全ロック。空気圧に関係なくしっかり車輪をロックします。
質量(kg)29.7 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)150 キャスター固定車×2個、自在車×2個 床面高さ(mm)245 押手高さ(mm)890 荷台寸法(mm)915×615 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類ハンドブレーキ 使用車輪(Φmm)180 自重(kg)29.7 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。 安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般 使用車輪(mm)180
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロック!さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様で金網付です。空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。また床材を傷めません。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用時に積載物の破損・盗難防止の為に。 仕様ドラムブレーキ付 ブルー 耐荷重(kg)100 キャスター4輪 表面処理クロームメッキ(ハンドル) ハンドル固定式 特性ブレーキ付
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用 仕様ドラムブレーキ付 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具) 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般 キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き) 金網高さ(mm)510
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 フットブレーキ付きです。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般 ブレーキ有無フットブレーキ付き キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き) 金網高さ(mm)510
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷