34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


テーパー付きアルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。
用途台付作業 使用荷重(kg)300 端末仕様アイ型 アイの長さ(mm)150 アズワン品番65-1865-42
1本
979 税込1,077
6日以内出荷

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など 寸法E(mm)1330
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤー トラスコ品番808-0516 適合機種ON-8・ONR-8 質量(kg)0.72 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長(mm)1.7
1台
1,898 税込2,088
欠品中

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー 適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長(mm)1.6
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業 種別両端アイ 端末仕様アイ型
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用 種別両端アイ 使用荷重(kg)1200 ロープ径(Φmm)12 ワイヤー径(a)(Φmm)12 アイ寸法(mm)200
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機 ロードチェン線径(Φmm)6.3 ロードチェン長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オーエッチ工業荷締機
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。
材質(ハンドル)鋼管
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機用コーナーパッドです。
全長(mm)300 仕様荷締機用ベルト幅25mmに適用 混率(%)ポリエステル100 寸法(幅W×厚さ)(mm)32×1.0
1枚
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

編みこみの方法が巻き差しです。
用途固定用 種別両端アイ 材質炭素鋼
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛 ベルト幅(mm)100 破断強度(kg)10000 ベルト色イエロー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ固定側(m)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質ステンレスSUS304 表面処理バレル研磨
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質ステンレスSUS304 表面処理バレル研磨
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め ベルト色ホワイト 材質ポリエステル 長さ(m)100
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。 材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3 ワイヤー太さ(mm)6
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Composite StrapComposite Strap
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
1箱(2巻)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浅香工業星 荷締機
フック・爪・レバーは特殊鋼鍛造の為高い強度で安全性があります。
用途運搬物の荷締めに
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業シメロンX 400Kg
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用 トラスコ品番808-0512 質量(kg)2.4 寸法A(mm)235 ワイヤー径(Φmm)6 寸法D(mm)18 寸法B(mm)145~1.335 寸法C(mm)230 安全荷重(kg)400 ワイヤー長(mm)1.6 最大使用荷重(t)0.4 適合ワイヤON-6W
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

セーフラン安全用品コンポジットベルト
専用バックルとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます。<rb>作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます。大切な商品を優しくしっかりと固定します。主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております。
用途商品の結束、輸送貨物の固定に。 材質ポリエステル
1セット(2巻)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンポジットベルトとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます<rb>作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます。大切な商品を優しくしっかりと固定します。<rb>主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております。
用途商品の結束、輸送貨物の固定に。 材質
1セット(1000個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)