締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10
破断荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)POM
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。
材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)82
バックルカムバックル
破断荷重(kN)3.2
使用荷重(kN)0.8
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。
材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂
ベルト幅(mm)25
全長(m)2
端末仕様エンドレス
バックルワンタッチバックル
破断荷重(kN)1.0(102kg)
使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。
材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2
使用荷重(t)82
破断強度(kg)326
ベルト色迷彩柄
端末仕様エンドレス
バックルカムバックル
破断荷重(kN)3.2
使用荷重(kN)0.8
1本
¥469
税込¥516
翌々日出荷
関連キーワード