10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ 動画あり
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10 破断荷重(kg)50 材質(ベルト)ポリエステル 材質(止具)POM 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 最大締付力(kN)0.75(76kg) 破断荷重(kN)3(305kg) ベルト厚(mm)1.3
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)軽量物用荷締めベルトタイガード
エコ商品
用途荷くずれ防止 材質ベルト:ナイロン、バックル:金属 使用荷重(kg)101 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルト長さ(m)2 全長(m)2 使用荷重(kg)20 材質(ベルト)ポリエステル 材質(調節バックル)樹脂
1個
380 税込418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。 仕様最大使用力:0.75kN(76kg) 破断荷重(kN)3(305kg)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


止め外し簡単!簡易結束ベルト
用途荷くずれ防止 材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP) タイプバックル 材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。 材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)82 バックルカムバックル 破断荷重(kN)3.2 使用荷重(kN)0.8
1本ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。 材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂 ベルト幅(mm)25 全長(m)2 端末仕様エンドレス バックルワンタッチバックル 破断荷重(kN)1.0(102kg) 使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
1本
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)