厳選された高品質のコナラ朽木です。
オオクワガタ等の産卵木に最適です。
水分を含ませてから、飼育用マットに埋め込んで使用します。
材質朽木
質量(g)約250
寸法(Φ×Lmm)約70×150
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
秤量済みで、滅菌済精製水を加えるだけで調製ができます。1次増菌を行ったのち、選択増菌及び選択分離を行います。
仕様緩衝ペプトン水、適用: サルモネラの1次増菌、調製に必要な精製水の量: 1125mL
アズワン品番3-3620-12
培地名緩衝ペプトン水
1箱(60セット)
¥43,980
税込¥48,378
24日以内出荷
嗜好性の高い昆虫ゼリーのミックスパックです。多頭飼育の方やブリーダーにもおすすめです。
質量(g)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×140×210
対象かぶと虫 くわがた虫
1セット(16g×200個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
幼虫飼育や産卵床に最適な万能マット。
用途かぶと虫 くわがた虫
質量(g)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×490×60
1袋(10L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
仕様パッキン付き
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ部分にナイロン製メッシュがついていますので、こん虫などの飼育・観察に最適です。土壌サンプルの回収などにもご使用いただけます。
種別深型
材質ポリプロピレン
メッシュ200メッシュ(0.053mm)
寸法(Φ×mm)120×80
1セット(10個)
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
広葉樹の落葉を完熟させた100%落葉たい肥です。土の団粒化・保水性・通気性・保肥性を高め、微量要素が根の発達を促進します。
花壇・畑の土や赤玉土に混ぜて使用します。インドネシア産の落葉広葉樹チークの乾燥葉原料を100%使用しております。
国産より葉肉が厚い為、持続性が高く、通気性・排水性は抜群です!また、窒素・加里分が多いのも特長です。
発酵促進剤などの化学物質は一切使用していない為、安心して使用できます。改良土。
質量(kg)約1.4
1袋(5L)
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
有機物で土元気!天然国産の100%腐葉土!長野県飯田市周辺から収集した、広葉樹の落葉100%原料の純国産の腐葉土です。土に混ぜて使用します。土に有機物を補充し、水はけのよい土にします。製造地は長野県。
用途花・野菜・プランター・花壇など
適合作物花、野菜、プランター、花壇
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
関連キーワード