23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
1パック(3個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番424-0254 材質本体:樹脂・ネオジム磁石 長さ(mm)13.5 適合穴(mm)六角対辺6.35 縦(mm)最大:15 横(mm)最大15
1パック(4個)
729 税込802
当日出荷

ダンドリビスビスが落ちない君
作業性抜群 ドライバービットに装着後(対面、丸径6.35mm)ビットに強力な磁気が伝わり、ビスが落ちません。
トラスコ品番424-1875 セット内容落ちない君L:2個(色選択不可) 材質本体:樹脂・ネオジム磁石 全長(mm)27 適合穴(mm)六角対辺6.35 縦(mm)最大:15 横(mm)最大15
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番423-7065 材質本体:樹脂・ネオジム磁石 長さ(mm)27 適合穴(mm)六角対辺6.35 縦(mm)最大:15 横(mm)最大15
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

棚からの落下防止対策に! 「面」で覆い収納物の落下を防止! 取付も簡単です。 物の出し入れもワンタッチ。 ボルトナットか接着金具の2通りの取付方法。 1目当たり引張強度120kg! ワンタッチで脱着可能。
用途段ボールが段積みの棚に・重いものや破損しては困るものに・避難の妨げになる棚に・オフィス/工場/倉庫/病院/美術館などに 引張強度(kg)120/1目当たり ネット目25mm 材質(ネット)ポリエチレン
1組
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットキャッチ モノタロウ 動画あり
マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して 全長(mm)20 質量(g)10 適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番423-0803 セット内容落ちない君L:1個、落ちない君M:2個(色選択不可) 材質本体:樹脂・ネオジム磁石 全長(mm)L:27、M:13.5 適合穴(mm)六角対辺6.35(L)/六角対辺6.35(M) 縦(mm)最大:15(L)/15(M) 横(mm)最大15(L)/最大15(M)
1パック
729 税込802
当日出荷

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番422-9238 材質本体:樹脂・ネオジム磁石 全長(mm)27 穴径(Φmm)六角対辺6.35 縦(mm)最大:15 横(mm)最大:15 刃先マグネットあり
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16 径(Φmm)14.5
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエルスジャパン突っ張り棒が落ちない君
お手持ちの突っ張り棒にセットするだけで、突っ張り棒をしっかり固定します!ネジ・クギ不要です。ホッチキスで簡単に取付できます。キズあとはほとんど目立ちません!
付属品専用ステンレス針50本入り 材質ポリエチレン ホワイト 高さ(cm)1.4
1セット(4個)ほか
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットとインパクトドライバーの間に付けていただくことでソケット軸折れ時の落下防止や、軸差し換え式ソケットの誤作動による落下を防止します。ネジ式で取付け簡単、本体が軽量なので作業が楽に行っていただけます。
用途インパクトドライバー本体アンビルからのビット脱落、軸部の折れによるソケットの脱落を防止するアダプターです。
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石 内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
499 税込549
当日出荷

4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。 小さいので、作業や視界を邪魔しません。 6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
用途ネジ・ビスの保持。
1パック(2個)
589 税込648
当日出荷

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972 質量(g)12 適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
1袋
689 税込758
当日出荷

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別落下防止器具 グリーン/イエロー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。 強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。 磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで 全長(mm)48 軸長(mm)24 ハンドル径(Φmm)20 質量(g)39 トラスコ品番469-7642 材質ポリエチレン(PE)磁石
1個
499 税込549
当日出荷

動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
セット数2個 全長(mm)21 質量(g)6 適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー 関連資料(0.9MB)
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落下防止ネット 棚用 モノタロウ 動画あり
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)